商品豆知識
材質(本体)鋼
色白色
再生紙使用マーク適合
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.6
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54
再生紙使用マーク適合
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製)
材質新金属WN7506(パナソニック製)
質量(g)270
電源電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
設置場所屋内
表示灯【非常】赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード