材質ランプホルダー:ポリカーボネート
電球の種類LED
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)140(電池除く)
光源LED6個
使用電池単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)18
防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
定格電圧(V)AC100
電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)50/60
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)
質量(g)約138(電池含まず)
光源LED6個
使用電池単2形乾電池×2個(別売)
防水仕様IPX3(散水に対して保護する)
明るさ(Lm)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
寸法L(mm)139
定格ランプ電力(W)1
アズワン品番64-3183-34
電球の種類LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
誘導用 ライト マグネット付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
寸法(mm)(約)外径40×長さ265
材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート
質量(g)約150
電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別一般型(電源別置型)
幅(mm)148
質量(kg)0.7(本体・表示板)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安ランプ:60000時間
金具【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプFK91110(同梱)
LED内蔵
入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号1CS111-3375
明るさ表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)47
枠樹脂(クールホワイト)
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂
管径(Φmm)26.5
口金G13
定格入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)270
色(グローブ)乳白
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91111S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)148
幅(mm)59
質量(kg)1
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号1CS221-3376
明るさ(表示面)1.5cd以上
電球の種類LED
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CL111-3379
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1袋(50本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
質量(kg)0.03
消費電力(W)1
入力電流(A)0.04
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)クローム : 黄銅
取付板厚(mm)1.5~1.8
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6
アズワン品番64-7953-45
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ6.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
仕様主絶縁材:PBT
色緑
材質(本体)ポリカーボネート
取付板厚(mm)1.6まで
パネル取付方式ワンタッチ装着
アズワン品番64-7953-47
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)Φ5.1
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~85
レンズ色赤
材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)8.3
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)0.5~2.0
色(本体)黒
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
緊急時の安全応答、避難誘導、防犯啓発に最適です。
LED色赤、青、白
使用乾電池単3電池×3本
機能赤色点滅、赤色点灯、青色点灯
電池寿命(時間)(赤点滅)約30、(赤点灯)約12、(青点灯)約12
LED光源(mcd)(赤色)4000~6000、(青色)3000~4000、(白色)15000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)(赤)9、(青)9、(白)1
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ
材質PVC
長さ(mm)520
寸法(mm)45×45×520
使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
用途工事現場や緊急時に
長さ(cm)グリップ:12
全長(cm)56
材質(グリップ)ABS樹脂
使用乾電池単2×2本(別売)
材質(パイプ)プラスチック樹脂
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58
質量(g)約205
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)ABS樹脂
使用乾電池単2×2本(別売)
アズワン品番65-0308-76
材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.7
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.5~3.5
ナット二面幅(mm)10
色(本体)B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)B(黒)、W(白)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)1.6(MAX)
色(本体)OR(オレンジ)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート
質量(kg)器具:0.03
品番LEDカセット式ランプ FK92112
定格寿命(時間)60000
入数(個)1
適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)52
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
CCC、CE、UL。小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)。次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:クリア●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8015
アズワン品番65-7814-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ