28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。 トラスコ品番407-9750 材質本体:PC樹脂 長さ(mm)304 幅(mm)34 山吹色 高さ(mm)145
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
最大結束径(Φmm)25 電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6 充電時間(時間)8 蓄電池容量(Ah)3.5 平均充電器電力:500mA 蓄電池容量(Wh)38 結束本数最大15000束(1充電あたり)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

HT-R45C 楽らくテープナー マックス 動画あり
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm)353 幅(mm)37 高さ(mm)148 質量(g)430 最大結束径(Φmm)45 関連資料(2.54MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1箱(200本×24連)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替テープ 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

GJ45SBK 小型結束機しめしめ45セット TRUSCO 動画あり
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番381-8586 セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 材質(ベルト)耐候性ナイロン66 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂 適合温度(℃)-20~100
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷


TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

替針 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質スチール 足長(mm)4 線幅(mm)0.5 肩幅(mm)7
1箱(10000本)
199 税込219
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引 寸法(mm)304×145×34 質量(g)325 最大結束径(Φmm)45
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3枚)
689 税込758
当日出荷

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。 適合ステープル905C-3.5M
1個
879 税込967
当日出荷

1箱(10000本)
499 税込549
当日出荷

AINO(愛農)誘引結束機
野菜・果物の枝、茎の誘引作業に
用途誘引 材質鋼、ポリプロピレン、ゴム 幅(mm)320 高さ(mm)175 奥行(mm)20 本体質量(g)522 結束可能径(mm)45
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 オレンジ 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性に優れたタイプ 一定期間たっても劣化せず長期間の誘引が可能 誘引箇所がわかりやすい赤色
用途誘引用備品 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
928 税込1,021
6日以内出荷

AINO誘引結束機用の交換ステープル
用途誘引結束機用交換針 高さ(mm)ステープル:4 ステープル幅(mm)6
1箱(4800本)
298 税込328
6日以内出荷

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 グリーン 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引 寸法(mm)153×278×41 質量(g)320 最大結束径(Φmm)33
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稲わらの結束や誘引等に使用できる。化学繊維の為、天然繊維と比べ強度がある。水に濡れても強度が落ちない。
用途小型ロールベーラー機用の結束紐。 規格PP 2600m
1箱(4巻)
10,980 税込12,078
4日以内出荷