1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質アルミ/ナイロン ブラック 質量(g)約505 消費電力(W)最大約5 電源DC5V/1A コード長さ(m)約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120 光源LED(5段階調光) アーム角度調整 明るさ(Lm)最大約300 光色約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 読書灯