20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。
ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
1個
509,800 税込560,780
5日以内出荷

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。
材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼 質量(kg)67(運転時:81) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
1個
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムな省スペース型の紙おむつ用ダストボックス。おむつを40~60個収納可能。高さ調整ができるアジャスター付。
使用場所トイレ 材質ボディ/スチールアクリル焼付 幅(mm)605 質量(kg)14 高さ(mm)1060 奥行(mm)230
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中空糸膜と活性炭の高性能浄水器。。※木製品の色調は製品により異なります。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質本体/ステンレス 質量(kg)2.1(満水時:3.1) 直径×高さ(mm)104×303
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷

仕様耐アルコール 材質本体/スチール(粉体塗装)アジャスター付き、マット部/ビニールレザー(抗菌加工) 質量(kg)21.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×900 アズワン品番8-5900-01
1個
85,900 税込94,490
14日以内出荷

パッキンとバックルで臭いを閉じ込めます。
用途ゴミ箱 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)380 奥行(mm)340 間口(mm)170 加工SIAA抗菌加工
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用5層フィルムと2重のフタでおむつのにおいをシャットアウトします。 ベビーおむつと介護おむつ両方に使用できます。 場所をとらないコンパクトなサイズ。 リビングにもおけるスタイリッシュなデザインです。 カセット1個でおむつ約180枚(1カ月分)をたっぷり処理。
付属品スペアカセット1個 材質ポリプロピレン(本体、フタ)、ポリプロピレン、ポリエチレン(フィルム) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×246×442
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます。1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる。蒸し料理がたったの15分。ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在。毎日の離乳食作りにとても便利。マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます。専用のヘラで調理がさらにスムーズに
用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動 材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール 質量(kg)1.7 消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400 電源コード(m)約1 耐熱温度(℃)100 定格時間(分)21 耐冷温度(℃)マイナス20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5 最大容量(mL)調理量:1100
1台
26,980 税込29,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W)湯沸し時700 機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトで施工が簡単 取付金具・設置シールが付属しています 三方向防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途スタンドタイプおむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×1245(1242) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

オモイオ (omoio)フェアリーチェア
エコ商品
ママ達の意見を参考に開発した授乳専用チェアです。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用チェア 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×750 アーム寸法(mm)580 座面高さ(mm)400(360) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

付属品スペアカセット(新3層バイオマスフィルム)1個 材質おむつポット/本体・フタ:ポリプロピレン、グリッパー:熱可塑性エラストマー、カッター:ステンレス鋼、カセット/カセット本体:ポリプロピレン、カセットフィルム:ポリエチレン 質量(kg)1.6 コットンホワイト 容量(L)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×255×443
1個
2,398 税込2,638
欠品中

オモイオ (omoio)フェアリーチェア90
エコ商品
お子様とご一緒に、また荷物置きとして大活躍。1.5人掛の授乳専用ベンチ。張地PVCはROHS2対応
用途授乳専用ベンチ 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/脚部:ブナ材/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×750 アーム寸法(mm)580 座面高さ(mm)400(360) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
用途乳幼児のおむつ交換台 付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット 材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495 適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児 商品タイプスタンドセット 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
1式
99,980 税込109,978
3日以内出荷

「入れた」あとも安心をサポート
用途フタを閉めた瞬間おむつが消える!臭いも漏らさない!。赤ちゃんから大人用までの紙おむつの他に、ペットシーツの処理にもご使用いただけるおむつペールです。
1ロール(8m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付式なので省スペースにも対応 取付金具・設置シールが付属しています 三方防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途壁付式おむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

臭いが漏れにくいオムツペール蓋と袋止めに、密封性の高いゴム素材を利用することで、臭い漏れをしっかり防止! 本体と底部分が分離しており、本体を引き上げるとゴミ袋が出てくるので、ゴミ袋を引き抜く必要がなく、産後の方や、ご年配の方でも楽々捨てられます。 インテリア性の高い、スマートなデザイン。おむつの時期が終わったら、袋止めの中面をカットして、ゴミ箱として使用することもできます。臭いを吸収する専用消臭剤付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×280×480
1個
5,998 税込6,598
欠品中

テラモトおむつペール 45L
エコ商品
臭い漏れしにくく、中の汚物も見えにくい内蓋付のおむつ用屑入。
使用場所トイレ 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約2.2 容量(L)約42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×425×686 グリーン購入法適合
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。 マット部分とベルトは交換可能です。
用途乳幼児のおむつ交換台 付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット 材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750 適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児 商品タイプウォールセット 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578
1式
89,980 税込98,978
3日以内出荷