919件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)約180 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光機能がついた器具にご使用できます。 明るさが広範囲!光が広がるタイプ 密閉形器具にも使える! 約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98 質量(g)85 電源(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)7.0 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)55 定格入力電流(A)0.1 使用場所屋内用 明るさ電球40W形相当 電球形状一般電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ 種別60W形 長さ(mm)106 質量(g)82 周波数(Hz)50/60共用 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60 電球形状一般電球型 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.085 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 バルブ仕上フロスト 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一般電球60W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)8.1 全光束(Lm)820 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)101.2 定格電流(mA)84
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35
1個
729 税込802
当日出荷

一般電球60W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ昼白色口金:E26
光色昼白色 定格消費電力(W)8.1 全光束(Lm)880 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)108.6 定格電流(mA)84
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションレフ電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約3000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
全長(mm)136 質量(g)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)95
1個
919 税込1,011
当日出荷

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)8.5 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.13 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 定格電流(mA)53
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)540 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)117.4 定格入力電流(mA)48
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヤザワコーポレーションボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)6.3 全光束(Lm)830 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.1 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)3.8 全光束(Lm)494 全長(mm)103 クリア 質量(g)37 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)130 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)60
1個
919 税込1,011
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力4.0Wで、白熱シャンデリア球40W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)440 全長(mm)95 クリア 質量(g)27 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)110 外径(mm)35
1個
919 税込1,011
当日出荷

消費電力4.0Wで、白熱シャンデリア球40W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)440 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.06 エネルギー消費効率(Lm/W)110 外径(mm)35
1個
929 税込1,022
当日出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)2.5 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:135/200V:134 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390 ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1 LED135W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21600 比較水銀灯700Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)2.4 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:88/200V:87 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240 ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3 LED85W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)13600 比較水銀灯400Wクラス
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1522 電球形状一般球 光源色電球色 定格消費電力(W)10.2 全長(mm)117 外径(mm)67 質量(g)53 定格入力電流(A)0.104 エネルギー消費効率(Lm/W)149.2 平均演色評価数(Ra)80 定格寿命(時間)20000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 外径(mm)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
口金E26 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)700 全長(mm)136 クリア 質量(g)64 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.08 エネルギー消費効率(Lm/W)140 使用場所屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm)95
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

消費電力6.0Wで、白熱シャンデリア球60W相当の明るさきらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)750 全長(mm)95 クリア 質量(g)27 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.09 エネルギー消費効率(Lm/W)125 外径(mm)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)95 クリア 質量(g)27 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35
1個
729 税込802
当日出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型 消費電力(W)100V:185/200V:180 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93 定格寿命(時間)球寿命:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250 レンズ乳白ワイド 入力プラグ端子台 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510 ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角) 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8 LED185W 耐振動2G 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC85~277 耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)28600 比較水銀灯1000Wクラス
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

一般電球40W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
光色電球色 定格消費電力(W)5.7 全光束(Lm)580 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.7 定格電流(mA)59
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)7.5 全光束(Lm)760 全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 定格電流(mA)34
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 調光器対応
全長(mm)135 質量(g)62 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.106 エネルギー消費効率(Lm/W)152.9 外径(mm)95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一般電球40W相当の明るさ調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ昼白色口金:E26
光色昼白色 定格消費電力(W)5.7 全光束(Lm)650 全長(mm)107.5 質量(g)85 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra80 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)114 定格電流(mA)59
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
口金E17 光色昼白色 定格消費電力(W)4.9 全光束(Lm)480 全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)98 定格電流(mA)53
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 定格電流(mA)34
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143 質量(g)50 消費電力(W)8.4 外径(Φmm)95 相関色温度(K)2400(LED素子) 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状一般球 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.82 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)102 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷