シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
小麦粉、みその保存に。電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます)。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)EVA樹脂
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。
材質ガラス
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様オーブン使用可
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約13×13×13
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.34MB)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード