・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726
材質C3771B
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有り
トラスコ品番868-8254
材質真鍮、C3771
型式888
使用温度範囲(℃)-10~40
使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2
構造二段減圧式
接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス
設定圧力(MPa)【流量計】0.2
使用ガス炭酸ガス、MAGガス
圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし
流量計(L/min)5~20
バルブなし
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様ブルドン管式流量計
付属品ナイロンパッキン2枚
質量(kg)約2.0
流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)0~0.2
継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)
標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
関連資料(1MB)
材質C3604BD
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100(コード長さ3m)
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
目の粗さフィルタ:40
使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)
接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
関連資料(0.81MB)
使用ガスMAG溶接 混合
材質C3771BE
使用圧力(MPa)OUT0.2
流量(L/min)25併記
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)
質量(kg)2.7
接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット
適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス
高圧圧力計(MPa)0~25
低圧圧力計(MPa)0~0.6
関連資料(1.01MB)
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5
コード長さ(m)電源:3
接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)
設定温度(℃)サーモスタット:約65~70
使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)
一次側圧力(MPa)1~15
ヒーター容量(W)800
標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7<P1≦12MPa)
関連資料(1.02MB)
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28
目盛間隔1L/min
適合ガスMAG
流量(L/min)測定:5~30
チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質C3604BD
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質3604BD
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
関連キーワード