32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカクリンシートを固定するための、粘着剤付きの面ファスナーです。 貼る面積に合わせてご使用ください。
トラスコ品番819-5376 質量(g)2 寸法(縦×横)(mm)30×30
1セット(10枚)
269 税込296
当日出荷

超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。 多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。 3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。 再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。 アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。 主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
1セット(5枚)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気清浄効果、調湿作用をもつ和紙に、消臭・除菌効果等にすぐれた竹炭を配合しました。ケースやフタの間に挟むことで、コバエの侵入を防ぐほか、悪臭やケース内の乾燥もおさえます。横幅42cm(特大ケース)までの飼育ケースに対応。
質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×25 対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体 シートサイズ(cm)約52×35 アズワン品番64-5170-84
1袋(2枚)
299 税込329
7日以内出荷

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラセーフ
エコ商品
「冬は防湿」と「夏は透湿」の両方を実現。防湿と透湿の両方の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理するスマートな調湿気密シート。半透明なフィルムで、定規なしでカットが可能。構造躯体や配管との取り合い部分といった複雑な形状にフィットし、シワのないきれいな仕上がりを実現します。
用途調湿気密シート 長さ(m)40 厚さ(mm)0.25 幅(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

干すだけで簡単に再生でき、繰り返し使えて経済的な米保管庫用ぼ除湿シートです。
用途B型シリカゲルの調湿作用で収納庫内はいつも最適湿度です。 寸法(cm)24×34 有効期限開封後約1年
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm)270×360 質量(kg)1.5 包装不織布 使用量1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。 付属品取扱説明書、使用開始日シール トラスコ品番685-2304 長さ(mm)297 幅(mm)210 厚さ(mm)0.9 容量(kg)15
1袋
5,498 税込6,048
当日出荷

食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 動画あり
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
1冊(1000枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能破砕状活性炭基材の吸着剤を不織布シートで包み込みました。コンパクトサイズなので美術館、博物館の展示ケースに簡単に設置できます。美術品などを搬送する際の梱包に容易に入れられます。不織布包装で発塵がなく、取り扱いの際に手が汚れません。
用途【PurePut BOX/ピュアプットボックス】シート包装(箱入り)ガス吸着剤。箱入り吸着剤の決定版。調湿ボックスに設置が出来るような箱サイズの吸着剤。 幅(mm)330 高さ(mm)40 奥行(mm)110 構造シート包装型(箱入りタイプ)
1セット(5箱)ほか
47,980 税込52,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリカクリンシートを留めるのに最適なクリップ付きのマグネットです。 大きさによってクリップの必要数が異なります。
トラスコ品番819-5375 質量(g)17.5
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

「すのこ形状」が山部分に詰められたシリカゲルの性能を最大限引き出します。山の形一つ一つに、上質なシリカゲルがふんだんに入っています。大切なお洋服や荷物を湿気、カビ、ダニ、ニオイから守る!。検査機関で証明された除湿・消臭機能のため、しっかり機能します。敷くだけ、置くだけで簡単に除湿・消臭!
用途押し入れの湿気や臭い対策に。 材質吸湿剤:シリカゲル ベージュ 寸法(cm)50×72 関連資料(2.1MB)
1ケース(50枚)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

「すのこ形状」が山部分に詰められたシリカゲルの性能を最大限引き出します。山の形一つ一つに、上質なシリカゲルがふんだんに入っています。大切なお洋服や荷物を湿気、カビ、ダニ、ニオイから守る!。検査機関で証明された除湿・消臭機能のため、しっかり機能します。かけるだけ、敷くだけ、入れるだけで簡単に除湿・消臭!
用途クローゼットやタンスの湿気や臭い対策に。 付属品専用ハンガー2本 材質吸湿剤:シリカゲル ベージュ 寸法(cm)33×70 関連資料(1.61MB)
1ケース(26組×52枚)
72,980 税込80,278
6日以内出荷

ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼るだけで結露防止ができる調湿シートで、結露による電気機器の故障を防ぎます。
仕様結露防止用調湿シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド 成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒 材質表地・裏地:ポリエステル100%
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質漆喰+不織布 厚さ(mm)約0.05 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング 成分シリカゲル 材質ポリプロピレン 商品タイプシートタイプ 直径(Φcm)約30 使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昔なつかしいアナログレコード(EP、LP)盤を忠実に再現した、こだわりのデザイン。 お部屋のアクセントとして、絶妙にマッチします。 お部屋に飾りながら消臭・調湿ができる、円盤型のシートです。 速効性があり、約60分でほぼ消臭、約30分で湿気を半分にします。 ※調湿:多湿時に吸湿するだけでなく、低湿時には湿気を空気中に放出し、常に最適な湿度を保ちます。
使用場所玄関・キッチン・ワードロープ・クローゼット・リビング 成分シリカゲル 材質ポリプロピレン 商品タイプシートタイプ 直径(Φcm)約17.5 使用の目安トイレ・クローゼット・密閉された場所:2~3枚、キッチン・リビング・部屋全体(6畳ほど):4~5枚
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業調湿材
エコ商品
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
厚さ(mm)1 寸法(mm)40×80 入数10枚/袋×5
1組(50枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズミセスロイド 使用期間(年)1年間
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

サイズが一畳で持ち運びがラクな便利ござ。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 中庭のガーデニングや日曜大工、ひと汗かいてちょっと一休み。 お花見や行楽、海水浴、キャンプ、運動会、バーベキューなど海や山のアウトドアでも使用できます。 夏の寝苦しい時期にい草の湿度調整作用で快適に! 布団の上に敷けば、い草の調湿機能と、い草の香りのリラックス効果で気持ちよく眠れます。 シーツ以外にもラグマットやピクニックシートとしても使えます。
混率(%)い草100 機能抗カビ・抗菌・消臭 洗濯方法不可 滑り止め効果なし 仕様【ホットカーペット・床暖房】非対応
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm)18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・シールド
エコ商品
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート 透明 JIS呼びA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)