右吊元扉のみ
高さ(mm)800
奥行(mm)550
間口(mm)750
関連資料図面(0.05MB)
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
間口(mm)750
勝手右のみ
寸法(mm)750×550×800
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
水に強い上質なステンレスキッチンでより長くキレイに
仕様扉面:ウレタン樹脂コートシート貼り化粧板(艶有り)
寸法(mm)750×550×800
間口(mm)750
勝手右のみ
材質(天板)ステンレス(SUS304)
取手ABS樹脂クロムメッキ仕上げ(脚部)/アルミアルマイト仕上げ(ハンドル部)
材質(キャビネット)ステンレス(SUS430)
お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
間口(mm)750
勝手右のみ
寸法(mm)750×550×800
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
高さ(mm)800
奥行(mm)550
右吊元扉のみ
高さ(mm)850
奥行(mm)550
間口(mm)750
関連資料図面(0.05MB)
高さ(mm)850
奥行(mm)550
間口(mm)750
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 調理台 コーナー 右吊元 KW-750CT。【サイズ】W750XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板・コーナー用・右吊元扉。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)750
関連資料(0.08MB)
高さが80cmで奥行きが55cm標準タイプ隅調理台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750+750×550×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
質量(kg)約18
仕様網棚は無し
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
関連キーワード