高さ(mm)850
奥行(mm)600
間口(mm)900
関連資料図面(0.06MB)
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)Φ150
電動式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
同時給排の電動式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(中)64/62、(弱)44/41
風量強中弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(中)380/330、(弱)200/180
タイマー機能付
同時給排の風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
風圧式シャッターのレンジフードシロッコファンです。
用途台所
セット内容前幕板
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/98、(弱)64/62
風量強弱
照明付
適合パイプ径(Φmm)150
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)590/540、(弱)380/330
風圧式シャッターのレンジフードプロペラファンです。
用途台所
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1
開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/36、(弱)27/30
風量強弱
照明付
ファン25cmプロペラファン
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)680/680、(弱)450/420
取付換気扇25cm金属製
一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5
ファンシロッコファン
奥行(mm)600
本体高さ(mm)400
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19
接続パイプ(Φmm)150
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130
質量(kg)28
タイプ高捕集タイプ
機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
関連キーワード