新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。
便利な100時間ON/OFFタイマー付。
壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。
制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372
指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。
本体寸法(mm)110×85×165H
質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)
センサー別売
制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御
コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)
電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード