お求めやすい演台です
用途研修会の司会や説明時に利用します
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)1000
仕様固定棚付
材質(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1000
グリーン購入法適合
高さ(mm)1000
奥行(mm)460
間口(mm)500
材質(天板)メラミン化粧板ABSエッジ張り、前板:アルミ、棚板・脚:スチール塗装仕上
ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター。鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。
有効寸法:天板面:W560×D480×H148/引出内寸 W516×D358×H123/棚板 W560×D480 /床から引出し下までH672 /床から天板までH850/切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上)要プラスドライバー。グリーン購入法適合商品。2梱包でのお届けです。
間口(mm)W600
奥行(mm)D500
高さ(mm)H1000
付属品鍵2個
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)20
外寸(mm)W600×D500×H1000
グリーン購入法適合
天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。
2色ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体
電話台だけでなく消毒液の置台にも適しています。
床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。
天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。
本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン含浸紙
幅(mm)480
質量(kg)14.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)415
均等耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード