5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。天板下には棚板があり、資料等が収納できます。有効寸法:天板W580×D380×H199/棚板W580×D332×H206/棚板下から床までH658mm。 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
間口(mm)W600 奥行(mm)D400 高さ(mm)H1100(天板H900) 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)23 耐荷重(kg)天板約20、棚板約10 外寸(mm)W600×D400×H1100(天板H900)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ演説台 ダークブラウンⅡ
講演や演説、司会やプレゼンテーション時に活躍の演説台。 天板にはPCやマイク等の設置用に配線穴が開いています。 天板下には棚板があり、資料等が収納できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジアジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)23 ダークO 高さ(mm)1100(天板900) 奥行(mm)400 耐荷重(kg)天板:約20、棚板:約10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1100(天板900)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワレジカウンター
ハイカウンターと組み合わせて使えるRFシリーズのレジカウンター。鍵付き引出しと棚が2段あり収納力豊富で機能的です。引出下の棚板のうち1枚は半可動(固定可能)、もう1枚は可動式でお好みの高さ(64mmピッチ)に設置できます。天板と棚板には配線用の切り欠きがあります。天板、側板、棚板の厚みは18mm、鍵2個付属、アジャスター付き。 有効寸法:天板面:W560×D480×H148/引出内寸 W516×D358×H123/棚板 W560×D480 /床から引出し下までH672 /床から天板までH850/切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上)要プラスドライバー。グリーン購入法適合商品。2梱包でのお届けです。
間口(mm)W600 奥行(mm)D500 高さ(mm)H1000 付属品鍵2個 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)37.5 耐荷重(kg)20 外寸(mm)W600×D500×H1000 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK-645N 【軽量作業台】ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~H1100mm) 山金工業 動画あり
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。 質量(kg)20 高さ(mm)800~1100 奥行(mm)450 間口(mm)600 キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個) 材質(天板)ポリエステル化粧合板(白) 均等耐荷重(kg)20 材質(脚部)スチール 関連資料寸法図(0.22MB) 取扱説明書(4.52MB) 色(脚部)シルキーホワイト
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

アール・エフ・ヤマカワシェル 演説台
エコ商品
講演やセミナー会場、会議室等に適した4輪自在キャスター付きの可動式演説台。天板に2ヶ口コンセントを備えているほか、配線受け・ケーブルホルダー・ケーブルクリップも付属しており配線対応可。PC・AV機器を使用するプレゼンテーションにも最適です。天板下に資料や無線マイクを収納できる棚板を完備、底板には切り欠きがあり利用者の動作や使い勝手に配慮したデザイン。披露宴会場等の司会者台や学校の教壇・教卓としてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ・配線受け・ケーブルホルダー:スチール・キャスター:PP、PVC・ケーブルクリップ:ナイロン・コンセント:合成樹脂 奥行(mm)570 定格電圧(V)【コンセント】100(屋内用) 均等荷重(kg)(天板)20、(棚板)10、(底板)10 コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端) 関連資料(10.22MB) (10.22MB) グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)