3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)表示用アロータグ
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)