書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)100×2.5
結束径(Φmm)7.0~23.0
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
関連キーワード