サイズF
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)1
全長(cm)24
中指長(cm)9
手の平幅(cm)10
色番001
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寒い冬の警備用に最適!柔らかい、あたたかい、滑りづらい。
厚手の裏ボア付で、とてもあたたかく、保温性抜群!
洗濯可能で、乾きも早い。
表の素材は、ポリウレタンでとても柔らかく、軽くて使いやすさ抜群!
表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)
色白
材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:アクリル起毛ボア
入数(双)1
機能防寒
ナイロン+PUフィルム+起毛繊維であったか。しなやかさと柔らかさを兼ね備えた防風防寒手袋。
手首にフィットのホック付。
あったか起毛ポリエステル。
用途接客業、式典、祭典。
色ホワイト
材質(本体)ナイロン、PUフィルム、(内側)ポリエステル起毛
厚さ(mm)測定不可
入数(双)1
機能防風、防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
スムスにスベリ止めが付いているので、作業がよりしやすくなっております。
用途ドライブ、品質管理用、精密作業用
材質(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニル樹脂(可塑剤)
材質(すべり止め)塩化ビニール
指マチマチアリ
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
入数(双)5
機能通気性
コーティング手のひらボツ付き
こんなお得な商品も!
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
材質綿100%
色白
入数(双)12
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリウレタン
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。
材質綿100%(40綿 スムース編)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右アリ
指マチマチアリ
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
色白
左右区別左右ナシ
指マチマチアリ
材質綿100%(40綿 スムース編)
入数(双)12
機能吸汗性
手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。
手にフィットし、作業性抜群です。
用途ドライブ用、軽作業用
色白
材質掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)、甲部/綿100%(40綿 スムース編)
指マチマチアリ
入数(双)6
コーティング手の平PVCドット
左右区別左右アリ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性滑り止め
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●中指長さ(mm):84●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):24●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約170
アズワン品番65-9250-20
1箱(6双)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に
色白
入数(双)1
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
フット感の良い「シープ革」を使用
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ無し
入数(双)1
メーカー商品コード4131400
ホック付のナイロン手袋。甲部分に飾り付。東レのナイロン生地使用。
用途冠婚葬祭、ドライブ手袋、宝飾品の取扱など。
材質東レナイロン100%
色白
入数(双)12
コーティングなし
指マチマチアリ
特性フィット性
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●中指長さ(mm):80●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):22●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約160
アズワン品番65-9250-19
1箱(6双)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
毛羽立ちが少なく、使いやすいマチ付きタイプ。
洗濯後もサイズが一目で分かるよう手首の縫い糸加工を施しています。
仕様ハーフトリコット編み
材質ナイロン100%(東レナイロン生地使用)
色白
入数(双)12
コーティングなし
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
材質綿100%
色ホワイト
サイズフリー
入数(双)12
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
全長(cm)24
指マチマチあり
1ダース(12双)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
ストレッチ&防水防寒手袋!。インナーに防水フィルム入り!。シリコン製滑り止め!。内側・手首がフリース!
用途防寒対策に!。警備・誘導・バイク・自転車・アウトドアに活躍!
色黒
入数(双)1
機能防水防寒
材質(すべり止め)シリコン滑り止め
材質(手袋)ポリエステルストレッチ
材質(インナー)PEフィルム
材質(裏地)フリース
こんなお得な商品も!
安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ
モノタロウ
¥719
税込¥791
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたむとコンパクトに収納できます。蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)40
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)~120まで
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
メーカー商品コード4131410
100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)12
タイプ左右兼用片手のみ
材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伸縮ゴム素材でフィット感抜群!
蛍光テープで昼間も目立つ!
折りたたみコンパクトに収納!
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールに。
テープ地色グレー
材質反射材:ガラスビーズ
材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン
テープ幅(mm)50
着丈(cm)40~55
材質(調節バックル)プラスチック
胴回り(cm)~120
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。
用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。
幅(mm)反射材:30
サイズフリー
テープ幅(mm)伸縮:50
ウエスト(cm)約120まで対応
着丈(cm)約40
対応電飾:赤色LED16個
使用電池単三電池×2本
LED色レッド
LEDランプあり
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●中指長さ(mm):92●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):28●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約190
アズワン品番65-9250-22
1箱(6双)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180
アズワン品番65-9250-21
1箱(6双)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
綿に比べ発じんの発生が少なくナイロンのしなやかさを持っています。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.6
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
生地・縫製品ともに蛍光染料を使用していない、滑らかでありながら耐久性に優れた手袋です。包装資材の簡素化-台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止しました。
用途自動車、車両、金属加工、菓子、食品、半導体、運輸、警備、貴金属、接客、自動車部品、通信機器などに
その他【マチ】あり
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.62
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創PU手袋 5双入りは、耐切創レベル4(5段階)を取得した手袋です。手の甲部分はメッシュなので通気も確保できます。防災用品としても最適です!ガラス加工・自動車・鉄鋼業/建築・土木作業・警備員の方にもあらゆる作業に最適です。
用途作業用に。
仕様耐切創・耐摩耗・耐引裂・耐突刺・EN388に基づいた品質基準
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。折りたたんでコンパクトに収納することができます。アジャスターで長さを調節することができます。
用途警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールなどにご使用下さい。
材質【反射材】ガラスビーズ
幅(cm)【テープ】4【反射テープ】2
材質(テープ)ポリエステル/ポリウレタン
円周(mm)最大1380
材質(アジャスター)プラスチック
PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。
用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他
材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9646
質量(g)230
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
用途警備、パトロール等の作業用。
材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ブラック
袖口仕様マジック
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
用途警備、パトロール等 作業用。
トラスコ品番855-3071
材質綿100%
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
サイズM
質量(g)56
機能耐摩耗性
全長(cm)21.8
中指長(cm)9.6
手のひらまわり(cm)17.5
袖口仕様マジック式
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9662
質量(g)175
1双
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ