8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 光と音を個別に電源制御できます。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
消費電力(W)15 タイプシングルタイプ(再生数一音) 音圧レベル(dB)最大90
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120 センサーHJ型(一方向検知)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100 センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
1個
75,980 税込83,578
11日以内出荷

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番827-8878 質量(kg)5 品番1038000 出力SSR (無接点) 30A (MAX) 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対) 制御PID制御 温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268 その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー 取付け方法据置き 周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事) 端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3 負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで 警報機能過昇温(表示/接点出力)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き センサーTJ型(双方向検知) 音圧レベル(dB)最大90
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)