「警報用smpヒューズ」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 深緑 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC/DC125V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110%
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 質量(g)1.8 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V) リード線 サイズ(mm)17.2×5.5×19 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格200%2分以内
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに 質量(g)9.5 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
339 税込373
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下) 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深緑 質量(g)4 使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下) 保存温度(℃)-40~85 定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V) リード線 サイズ(mm)30.3×8×20 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)-20~50 保存温度(℃)-40~60 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深緑 質量(g)6 使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50 定格電圧(V)250 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×11.5×20.5 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚 質量(g)100 シャフト径(Φmm)30 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン) 色(ハウジング)オレンジ
1個
19,885 税込21,874
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×25×37 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20~70 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×10×35
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)