シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
車のドアポケットにも収納でき、車内にいながら暴漢などから身をまもれます。筆記ボード兼用で常時携帯できます。(A4対応)
用途車内にて投石・刃物から身を守るために
材質ポリカーボネート樹脂(t5mm)
寸法(mm)320×230
質量(g)700
アズワン品番64-8381-93
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
握りやすく、操作性がアップした防御盾
5mm厚のポリカーボネート板。取っ手に持ちやすいように黄色のグリップを巻きました。
取っ手とポリカ板の間にフェルトを入れて、回転をよりスムーズに行えるようになりました。
材質ポリカーボネート、スチール
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色ブラック
サイズ19インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
夜間・暗がり用のLEDライト付です。
ベルトフックでベルト装着可能です。
警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
色ブラック
サイズ12インチ
質量(g)約265 ※個体差があります
材質(グリップ)メタル
寸法(cm)約13~31(キーチェーンを取り付ける金具は含まず)
ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。
アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。
ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800
内容アラーム・パネル・スタンド
板厚(mm)5
サイズ(mm)250×335
アズワン品番4-2815-01
音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)50
外装ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)88~120
耐切創性40N以上
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に
材質特殊軽合金(6N01)
質量(g)610
寸法(Φ×mm)約32×約650~1100
塗装粉体焼き付け塗装
アズワン品番64-6601-91
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
信頼と実績のホワイトウルフブランド!
通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
材質(グリップ)ラバー
ロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)530×2060×30
質量(g)1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
長さ(mm)1860
幅(mm)460
厚さ(mm)30
色ホワイト
質量(g)900
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ハンドストラップ
材質警棒シャフト:スチール
サイズ12インチ
材質(グリップ)メタル
全長(cm)約14~32
ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
色ブラック
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)合皮
関連キーワード