21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導用ライト 警笛付 モノタロウ 動画あり
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に 仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯 材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS 寸法(mm)(点灯部)330 全長(mm)約550 レッド 直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33 質量(g)160(電池含まず) 連続使用時間(時間)60~70未満 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) 取扱説明書(2.0MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g)161(電池除く) 使用電池単2電池×3本 電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理に LEDSMDx2 50LM 警報音・音量90~95dB 防水保護等級IP×3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂 質量(g)146 径(Φmm)30 機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め 使用乾電池単2乾電池×3本(別売) 警報音・音量94dB RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)11+1
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)295 直径(Φmm)30 使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手元を照らすLED付き 音量94dBの警笛付き
LED色 寸法(Φmm×Lmm)40×550(発光部:30×330) 連続使用時間(時間)40(マンガン電池) 質量(g)311(電池含む) 電池単2形電池3本使用(別売) LEDLED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式 音量(dB)94
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
用途警備、誘導に。 トラスコ品番363-0907 材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、 長さ(mm)550 タイプ点滅有 電源(V)単2乾電池×3本(別売) 使用電池単2×3本 ブザー音電子警笛 点灯方式常時灯、点滅 LED使用数(個)6 径(mm)30
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

合図灯に手元確認用ライトと警笛がついています。
用途車の誘導、パトロールに 長さ(mm)550 仕様高輝度赤色LED11個点滅式 トラスコ品番781-0261 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)32 質量(g)175 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)11 連続点灯時間(時間)60
1着
4,698 税込5,168
当日出荷

JAZ-BZ60 警笛付き合図灯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)警笛付き合図灯
110dBの高音量警笛付きで、確実な伝達合図が行えます。
用途車の誘導や工事現場に 全長(mm)590 質量(g)205 電源単2電池×2本(別売) 寸法(Φmm)LED:5 寸法(Φ×mm)約36×約590 LED光源(mcd)赤LED 5000×15個 音圧レベル(dB)警笛:110db アズワン品番64-6601-87 発光パターン点灯/点滅
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

寸法(mm)(約)外径40×長さ265 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g)約150 電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 レッド 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
アズワン品番64-2295-76
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ホイッスル モノタロウ 動画あり
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして 材質ABS樹脂(ラバーグリップ) 質量(g)約80(電池、ストラップ含む) 電源単4乾電池×2本(電池別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39 音量(dB)約120 取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAZ-X55 自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win) 動画あり
・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材 径(Φmm)5 電源単2乾電池×2本(別売) 寸法(Φ×mm)Φ36×約550 LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個 光度(cd)190(lLx/m2) アズワン品番64-6569-26
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

セーフラン安全用品LED誘導ライト
防犯効果の高いとされ防犯パトロールに人気の青色誘導灯です。ワンボタンで点滅‐連続点灯‐消灯のシンプル操作 。クリップとストラップ付きで便利に携帯できます。
用途交通整理、道路誘導、パトロール、建設現場、警備、夜間工事現場等に。 全長(mm)520 質量(g)約11(電池含まず) 使用電池単2乾電池×2本使用(電池は付属しません) アズワン品番65-1339-19 直径(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)300 電池寿命(時間)約45 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm)40(先端) 質量(g)約170(電池含まず) 機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色赤、青、白 LED使用数(個)赤:10、青:10、白1 発光長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。 赤/青 全長(mm)820 使用乾電池単3×3本 LED使用数(個)12(×2)
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ライト機能をはじめ非常時に役立つ6つの機能を搭載しており、防災や防犯、事故対策などさまざまな場面で活躍できるマルチライトになります。誘導棒が2本付いたAタイプのオプション付きになります。ライト機能(白色点灯)、誘導灯、メガホン、警笛、録音と再生、ガラスハンマーの6つの機能を有しています。録音は約15分まで可能です。
用途防災用の備えや、多目的に使用する必要がある場合などに。防災、防犯、事故対策などに。 セット内容本体×1、誘導棒×2、収納ポーチ×2 電圧(V)DC4.1~6.5 電源単三電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×205 連続使用時間(時間)メガホン:約4、警笛:約2.5、LED:約20~30、録音再生音:約4 機能LEDライト 到達距離(m)メガホン・警笛・LEDライト:80~100(障害物無し) 長さL×直径(mm×Φmm)誘導棒:219×35 録音時間(分)約15
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷