護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約128
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約60
缶径(mm)約35
噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
取扱いの易しい護身用品です。一般のスプレー缶が垂直でのみの使用に対して、噴射可能角度が360度になり横からでも下からでも確実に噴射します。風の影響を受けにくく、飛び散りにくいジェルタイプです。犯人特定につながるUV塗料を配合しています。
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。
外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
コンパクトなので置き場所を選びません。
仕様催涙成分:OCガス
質量(g)約35(目安)
タイプ液状発射
直径(Φcm)約2.4
全長(cm)約10(キャップを閉めた状態)
噴射距離(m)飛距離:約2~3(目安/無風時)
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。
スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。
全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約124
タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ
内容量(mL)約40
缶径(mm)約25
噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ
成分催涙:OCガス(濃度:12%)
高さ(mm)約128
深さ(mm)約35
噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
誤噴射を防ぐロック機能付きです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。
外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)
成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油
高さ(mm)約100
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
太さ(mm)(缶)約25
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色ブラック
サイズ19インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
襲われた時の緊急スズメバチよけスプレー。
攻撃意欲をなくす成分&人には安全性の高い殺虫成分配合。
駆除+忌避
※本品は護身用です。
【対象害虫】スズメバチ、アシナガバチ
【使用場面】
自分が襲われている場合。
襲われている人を助ける場合。
用途向かってくるハチや襲われている人の周囲に全量噴射(約20秒)してください。
成分LPG
シリーズ緊急スズメバチよけスプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×165×55
有効成分フェノトリン、植物由来成分
対象害虫スズメバチ、アシナガバチ
利用場所屋外専用
1本(200mL)
¥1,390
税込¥1,529
9日以内出荷
『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色ブラック
対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。
用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。
成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料
吹出しパターンストリーム状
飛距離(m)5から6
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード40」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。
スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード40は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約124
タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ
内容量(mL)約40
缶径(mm)約25
噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
¥4,398
税込¥4,838
18日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にガラス割り機能が付いているので災害や緊急時にも活躍します。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
仕様ガラス割り機能
材質警棒シャフト:スチール
色ブラック
サイズ12インチ
質量(g)約245 ※個体差があります
直径(Φcm)グリップ部直径:約2
材質(グリップ)メタル
全長(cm)約14.5~約32.5
ロックフリクションロック(摩擦ロック)式
1本
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。風のある日や室内でも使用しやすいジェル状スプレータイプです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約100
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
缶径(mm)約25
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
催涙ガススプレーは、カバンに入る護身具です。音や光よりも確実な防御策の催涙ガスは涙が止まらなくなり激しく咳き込みます(人体に害はありません)。携帯、保管時に誤作動しない安全ロック機能付です。
用途護身用に。
時間噴霧:約15~20秒
サイズ(mm)約25×80
距離噴霧:約2m
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード