材質ガラス・銅
寸法(mm)Φ11×23
質量(g)2.3
電圧(V)2.2
口金E10
電流(mA)110
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金E10
口金E10/ガラス部G10
電球形状豆球
仕様1.5V
コード長さ(cm)22
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池3個用
定格3.8V/0.5A
口金E10
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)30
1セット(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28
質量(g)3
消費電力(W)5
定格電圧(V)110
口金E10
外径(Φmm)10
定格寿命(時間)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池6個用
定格7.2V/0.3A
口金E10
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)80
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
用途理科実験に
寸法(mm)Φ11×23
色電球色
定格電圧(V)15
消費電流(mA)300
準拠理科小学校3年・4年
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27
色白
定格電圧(V)3
準拠理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色白
規格DC1.5~3V
口金E10
消費電力(mA)60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
工作用カラースポット球。工作に光の要素を加えることができます。カラーはイエロー(黄)です。 乾電池2個用
色イエロー
定格2.5V/0.3A
定格電圧(V)2.5
口金E10
電球形状カラースポット球
入数2個
1セット(2個)
¥189
税込¥208
3日以内出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
色赤
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
色青
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
色緑
定格電圧(V)2.5
口金E10
定格電流(A)0.3
入数(個)2
1セット(2個)
¥189
税込¥208
翌日出荷
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
全長(mm)23
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)2.5
口金E10
ガラス球径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7
アズワン品番68-0589-15
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20
直径(Φmm)20
定格110V-10W
全高(mm)48
口金E12
定格寿命(時間)10000
仕上クリア
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-52
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1袋(5個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用
定格2.5V/0.5A
口金E10
ガラス球形状G11
平均寿命(時間)10
1セット(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
材質(本体)プラ
定格DC24V以下
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
色クリア
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
口金E12
定格寿命(時間)10000
仕上ホワイト
直径(mm)20
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)250
エスコ品番EA758ZA-60
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
従来品に比べ、約5倍長持ちです。
口金E17
形状T-20
色ホワイト
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-54
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)20
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ