径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7
長さ(mm)61
形状G-40
直径(Φmm)40
定格100/110V-7W
口金E26
電球形状小丸球
電球の種類ボール形電球
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥104
税込¥114
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
¥171
税込¥188
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)48
質量(g)5
径(Φmm)20
消費電力(W)5
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48
定格100/110V-5W
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)30
全長(mm)57
口金E17
外径(Φmm)22
本体質量(g)8
定格寿命(時間)1000
電球形状小丸球/ナツメ球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57
RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
全長(mm)48
色クリア
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ナツメ球
バルブ径(Φmm)20
電球の種類白熱電球
全長(mm)23
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)2.5
口金E10
ガラス球径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
看板、電飾照明に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)50
バルブ径(Φmm)20
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格100/110V-5W
全高(mm)20
定格寿命(時間)12000
直径(mm)20
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。
小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約10000
バルブ径(Φmm)20
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-20W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-3W
全高(mm)48
直径(mm)20
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状T-20
定格110V-10W
全高(mm)48
直径(mm)20
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20
色クリア
全高(mm)48
口金E17
直径(mm)20
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)T20×48
質量(g)4.5
消費電力(W)5
口金E12
全光束(Lm)10
使用電圧(V)AC100
寿命5000時間
関連キーワード
1
2
次へ