チャック寸法(inch)10
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)90
寸法B(mm)35
寸法D(mm)16
寸法E(mm)5
寸法F(mm)25
寸法G(mm)45
材質S45C
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-29
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-6548-10
メーカー商品コード837-7590
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)3.0
アズワン品番64-6548-11
メーカー商品コード837-7591
適合型式【豊和チャック型式】HO1MA6/HO10D6
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
1set3個を同時加工の高精度品です。
用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番307-5385
長さ(mm)140
幅(mm)50
高さ(mm)60
チャック寸法(inch)12
適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12
適合メーカー豊和工業
適合チャック外径(inch)12
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
チャック寸法(inch)6
ピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)70.5
寸法B(mm)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)5
寸法F(mm)20
寸法G(mm)36
材質S45C
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード