カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(568)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「豊興」の検索結果

606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
欠品中
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷から40日以内出荷
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から36日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6最高使用圧力(MPa)7管接続口径3/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアルエアソレノイド方向切換バルブ用DIN端子ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
圧力計用ストップ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4呼び2接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02最高使用圧力(MPa)7
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
第2エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
第1エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第1エレメント (マルチ・ドライ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
オイルミストエレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)オイルミストエレメントジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
新旧電磁切換弁互換用カラー 025型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)新旧電磁切換弁互換用カラー 025型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
829税込912
1個
8日以内出荷
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
カウンタバランス弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
質量(kg)1.4構造ダイレクト形バルブ種類流量制御弁
ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ベーンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
手動切換弁(ロータリ型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)11許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04バルブ種類方向制御弁
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形最高使用圧力(MPa)7関連資料(1.02MB)バルブ種類流量制御弁
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付1段流量調整弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
メカ式によりカムフランジャを押し下げることで圧油の流れ量を調整します。 特に精密な微速送りを可能ととする為に、圧力補償付・圧力温度補償付の2タイプが有ります。 都度精密な微速送り条件を可能とする為に「設定目盛付の流量調整ダイヤル装着」となっています。
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
...