「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
色マットブラック(BZ)
消費電力(W)1000
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230
トレー内寸(mm)約W227×D200
庫内寸法(mm)約W260×D220×H105
タイマー30分
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。「15分タイマー」。
質量(kg)3.9
消費電力(W)1000
内寸法(mm)トレー:約227×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230
電源(単相/V)100 50/60Hz
庫内寸法(mm)260×220×105
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
色ボルドー(VD)
消費電力(W)1300
本体質量(kg)約5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225
トレー内寸(mm)約W255×D255
庫内寸法(mm)約W270×D295×H90
タイマー30分
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」。ニューに適した火力を選べる「火力3段切りかえ」。ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。上手にこんがり「もち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK! 「はずせるもち焼きネット(焼き網)」・「スライド式くず受皿」。「15分タイマー」。
質量(kg)4.8
消費電力(W)1300
内寸法(mm)トレー:約255×255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×345×225
電源(単相/V)100 50/60Hz
庫内寸法(mm)270×295×90
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」搭載。お手入れ簡単!「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる30分ロングタイマー。トーストが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。
質量(kg)4.3
消費電力(W)1000
内寸法(mm)トレー:約227×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×290×260
電源(単相/V)100 50/60Hz
庫内寸法(mm)270×235×110
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
外はサクっと、中はふんわりとした絶妙な食感のトーストに仕上げる!約90%の方が"サクふわ"を実感「サクふわトースト」コース
便利な8つの「マイコン自動コース」
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上遠赤2本・下3本)
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
色マットブラック(BZ)
消費電力(W)1300
本体質量(kg)約5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×345×225
トレー内寸(mm)約W255×D255
庫内寸法(mm)約W270×D295×H90
タイマー30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
「高火力スイッチヒーティング」で揚げたてのような食感に。「できたてのような食感」にこだわったトースターです。
外はサクッ、中はふわっ「サクふわトースト」
おいしさを実現する高火力スイッチヒーティング
サクサクの揚げたて食感!まるで窯焼きピザの食感!
本格的な手作りメニューもおまかせ!
色ブラック(BA)
消費電力(W)1032
本体質量(kg)約4.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×290×260
トレー内寸(mm)約W255×D200
庫内寸法(mm)約W270×D235×H110
タイマー30分
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
アズワン品番65-9279-85
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品受け皿
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)約1.1
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×27×24
タイマー設定30分(1分刻み)
遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え
質量(kg)約4.1
色チャコール
電源AC 100V 50/60Hz共用
電源コード(m)約1.2
定格消費電力1350W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24
タイマー15分計
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
コンパクトでシンプルなシルエットながら、食パンが2枚横に並ぶ広々サイズのトースター。
上下に1本ずつ設置されたパワフルなヒーターは、上下別々にON/OFF切り替えができて、使い勝手抜群。
付属品ベイキングトレイ、パンくずトレイ
質量(kg)約3.2
電源AC100V
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×225
機能15分計タイマー、上下ヒーターON/OFF切り替え、焼き網取りはずし可
関連キーワード