すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)加湿運転時:(Hi運転時)400、(急速モード運転時)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)2.8
連続加湿時間(時間)(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23×31
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
質量(kg)5.6
色ホワイト
消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
機能チャイルドロック
適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約10
連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2
温度設定3段階(50/60/70)%
加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400
切タイマー1/2/4時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228
適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)約1.3
連続加湿時間(時間)11
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約120
【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン
色ホワイト
質量(g)約3050
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380
機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示
水タンク容量(L)8
加湿量(mL/h)最大:720
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。
色ホワイト
容量(L)スチーム加湿器:3.7
消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転)
本体質量(kg)約1.9
適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0
モード強弱2段階切替
取扱説明書(1.47MB) (1.29MB)
加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策
質量(kg)0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳
保証期間(メーカー保証)1年間
水タンク容量(L)約1.5
連続加湿時間(時間)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7
加湿量(mL/h)150
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません)
3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H)
お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に
質量(kg)3.1
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312
安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー
連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12
適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳
最大加湿量(mL/h)640
1台
¥12,800
税込¥14,080
3日以内出荷
【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。
コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。
湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。
離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。
超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。
消費電力が小さい為、電気代がお得です。
ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。
動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。
湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。
適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳)
質量(g)1900
電源(V)AC100
消費電力(W)40
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312
連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿)
加湿方式ハイブリッド式
加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
上部給水で給水簡単なシンプルスタンダードのスチーム式加湿器
加湿量:「Lo」160ml/h、「Hi」360ml/h
連続使用時間:「Lo」18時間、「Hi」8時間
適用床面積目安:木造和室~6畳/プレハブ洋室~10畳
上から給水ができる上部給水仕様
アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。加湿器 加湿機 スチーム加湿器 スチーム加湿機 上から給水 加湿量2段階 おしゃれ シンプル
付属品水垢フィルター
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)3
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×29.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品取替用スティック5本
材質ABS樹脂
質量(g)50
ケーブル長(m)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器
運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
連続加湿時間:約10時間(強運転時)
適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
マグネットプラグ採用
上部給水で給水らくらく
湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
切タイマー:1h/2h/4h
チャイルドロック搭載で安心
用途事務所、オフィス、会議室、学校、店舗などに。乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー
質量(kg)7
色ホワイト
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約15
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
連続加湿時間(時間)約10(強運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51
加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
容量(mL)300/本
1セット(3本)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
質量(kg)2.8
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397
電源コード(m)1.8
機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550
適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳
連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20
定格消費電力(W)(50/60Hz)17
タイマー1~9時間
関連キーワード