軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6
仕様1速形、2点押ボタン式
材質ロードチェーン/特殊合金鋼
電源(V)単相100
電圧(V)(操作)100
電源コード(m)5
JIS規格JIS B 8815
フック間最短距離(mm)320
定格時間(分)25
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3
仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
使用電圧(V)100
定格時間(分)25
電源コード5m
時間定格(min)25
フック間最小距離(mm)315
作業内容に最適な速度に調整可能です。
過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源単相100V
最小距離(mm)325(フック間)
定格時間(分)25
電源コード5m
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード