寸法(mm)45×40×30
質量(kg)0.51
適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
寸法(mm)90×105×30
質量(kg)10.82
容量(kg)10.08
1箱(36個)
¥36,880
税込¥40,568
4日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。
配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
長さ(m)ロクマルシート:2.4
電線管の呼び鋼製:4~75
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300
質量(kg)0.05
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.4
消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。
直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。
ケーブル直にも使えます。
サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。
工具を必要としないので安全に施工できます。
寸法(mm)30×220×2.5t
質量(kg)0.5
1箱(20枚)
¥6,998
税込¥7,698
16日以内出荷
フロックラクパッドTAFRPA□と組み合わせて、中空壁のボックス部分の貫通防火措置に使用します。さまざまな配線器具に対応しています。軟らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。
ロクマックスマットのマットスティックが不足する時に使用してください。ロクマックスマット内の配管の隙間近くのポケットに差し込んでください。
寸法(mm)160×10×7
質量(kg)0.4
1個
¥5,998
税込¥6,598
16日以内出荷
床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t
質量(kg)3.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)1.3
本数結束バンド:10本
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)。ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300)
適合外径(Φmm)配管束:150以下
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)2.9
長さ(m)1.0
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
寸法(mm)220×30×2.3t
質量(kg)0.2
適合管の呼び【PF・CD管】42以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。
施工に必要な部材が全て入ったキット品です。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
片側施工なので省力化できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。
薄い床(75mm以上)に対応しています。
止水スリーブにも使えます。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。
セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)
材質化粧板/グラスウールボード
板厚(mm)化粧板/5
色化粧板/表面:白色、裏面:黄色
中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。
薄い床(75mm以上)に対応しています。
止水スリーブにも使えます。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
用途電気関連小開口用
占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ