単独でも並べて置いても便利な長方形です。
持ち運びに便利な取手付きです。
長方形ボトルタイプなのでラックなどに並べて置くことができます。
取り外し可能なフタが付いています。
材質ボトル・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)110×150×241.2
容量(mL)2500
アズワン品番8-2160-01
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
突起のない長方形のデザインのため、キャビネットにすっきりと並べて置くことが可能です。側面に窪みがあり、握りやすい構造になっているため廃液する際に便利です。
容量(mL)2000
口径(Φmm)75
目盛100mL刻み
寸法(mm)95×115×245
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
安定感があり、持ち運びやすい形状。
フタは抗菌脱臭剤入。
仕様透明
材質ポリ塩化ビニール
容量(L)3
耐熱温度(℃)60
松吉医科器械コード23-5493-00
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン
色乳白色
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)120
松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。
タイプ男性用
容量(mL)1000
材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)
適合温度(℃)-3~約35
耐水性約4時間
質量(g/個)47
対応マセレーター
種類尿瓶
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質プラスチック
抗菌と消臭のダブル効果フィルム自体に消臭成分を練り込んでいますので、臭いを抑えます。抗菌剤入りで衛生的です。貯尿袋スタンド(0-356-01~03)に使用できます。
仕様抗菌剤/牡蠣貝殻焼成カルシウム、消臭剤/柿抽出天然植物消臭剤
材質PE(ポリエチレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)200×375
最大容量(L)2.5
尿器置き兼用貯尿架台ですっきり収納。貯尿架台と尿器置きを兼用で使用でき、スペースの省力化が図れます。キャスター付きですので移動に便利です。
材質架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスターΦ50mm(2脚ストッパー付き)
関連キーワード