絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)200
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)テフロン
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し
材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系
長さ(mm)2000
色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青
シートサイズ(mm)14×10
温度測定範囲(℃)~200
線色透明
素線径(mm)0.2
熱電対K 型熱電対
シート厚さ(mm)0.35(温接点部)
被覆フッ素樹脂PFA 被覆
クラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様(末端処理)剥き出し
材質(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系
長さ(mm)2000
色(導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶
シートサイズ(mm)14×10
温度測定範囲(℃)~200
線色透明
素線径(mm)0.2
熱電対T 型熱電対
シート厚さ(mm)0.35(温接点部)
被覆フッ素樹脂PFA 被覆
クラスクラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.9
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
関連キーワード