10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

78162 ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)206 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

78161 ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)162 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

78427 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)12 本体寸法(mm)80×76 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
249 税込274
当日出荷

78428 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)7 本体寸法(mm)62×55 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
159 税込175
当日出荷

シールタイプカベ紙 アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプカベ紙
エコ商品
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユーボン熱電対
エコ商品
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型 測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて) リード線K-6F-0.32 リードLmm RoHS指令(10物質対応)対応 素線の種類Kシートカップル
1本
3,798 税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,273 税込5,800
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

吸音材 QUTO(キュート) WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)吸音材 QUTO(キュート)
エコ商品
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)