「資格証」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット式ビニール腕章 つくし工房ポケット式ビニール腕章つくし工房
239税込263
1袋
翌々日出荷
独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。
用途ポケットの中に資格証や免許証を入れて、有資格者の確認ができます。材質軟質ビニール縦(mm)90横(mm)445
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
8日以内出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
調印・証書ホルダー(VP) A4判 コレクト調印・証書ホルダー(VP) A4判コレクト
3,698税込4,068
1冊
翌々日出荷
賞状以外にも保証書や免状・資格証入れなど幅広い用途に使いやすい表紙素材と色のラインナップ中面にA4判(JIS規格サイズ)が2面挟めます。両サイドのコーナーだけを使ってA3判を挟むこともできますが、折り目をつけないとセットすることはできません。
用途賞状や証書、免状、資格証などの授受に仕様中面・コーナー:紙クロス貼り付属品不織布袋入※1冊用化粧箱のご用意もございます。寸法(mm)311×230×18サイズ証書収納:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用材質(表紙)ビニールペーパー(VP)貼り材質(中芯)再生紙(チップボール)
建設業用 個人別・人事記録パック兼労働者名簿(バインダー付) 日本法令建設業用 個人別・人事記録パック兼労働者名簿(バインダー付)日本法令
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
建設技能者の採用から退職までの書類管理に最適!!特長1労働基準法上の労働者名簿記載事項を網羅しているので「労働者名簿」としても使える!特長2建設キャリアアップシステムの記載事項を網羅!職人さんに渡して必要事項に記入のうえ各種証明書類を入れるだけなので簡単便利!特長3封筒型帳票なので履歴書や各種資格証明書などの人事関係書類は何も考えずとりあえず入れるだけ、必要なときに必要な書類が簡単に取り出せる!この商品は労働基準法上で求められる労働者名簿の必要項目が記載されているので「労働者名簿」として使えるほか、建設キャリアアップシステムに登録する際に必要となる各項目を網羅しているので代行申請の際の管理帳票としても便利です。必要項目に記載していくだけで労働者名簿の備え付け義務に対応できることはもちろん、封筒型の帳票を採用しているので、履歴書や本人確認書類、各種資格証明書の写しなど、建設キャリアアップシステムの登録に必要な各種証明書類をそのまま袋に入れファイリングすることができるので、これら建設技能者の人事記録情報と重要書類を簡単・便利に一括管理できます。
NFCリーダ・ライタM-1850S マクセルNFCリーダ・ライタM-1850Sマクセル
9,998税込10,998
1個
予約販売
主な特長・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応・USBフルスピード(12Mbps)・PC/SC準拠・Color LED(青/緑)内蔵・ブザー モノトーン・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
用途電子車検証の読み取り公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応ICカード免許証の読み取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタマクセル
16,980税込18,678
1個
予約販売
主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応ICカード免許証の読み取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.6MB)
高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型ピカコーポレイション
2,398,000税込2,637,800
1台
91日以内出荷
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。 アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト(2人乗りタイプ) UL-EW型ピカコーポレイション
3,698,000税込4,067,800
1台
翌日出荷から91日以内出荷
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
安全図書 建設業安全資格証等記録帳 つくし工房安全図書 建設業安全資格証等記録帳つくし工房
319税込351
1冊
当日出荷
トラスコ品番184-8056寸法(mm)78×110(A7)
非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セット AB Circle非接触式ICカードリーダライタ 電子車検証専用スタンド セットAB Circle
15,380税込16,918
1セット
4日以内出荷
セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
AB Circle 非接触式ICカードリーダライタ  【Type-C】 CIR315A-04 AB CircleAB Circle 非接触式ICカードリーダライタ 【Type-C】 CIR315A-04AB Circle
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポートISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポートオンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート拡張APDUをサポートCCID規格に準拠PC/SC仕様に準拠ファームウエア アップデート機能保有様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)材質ABSWhite and Grey質量(g)81.0(±5)種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACHケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above保存温度(℃)-20~70速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)動作温度(℃)-10~70動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)供給電源USB バスパワー消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)動作周波数(MHz)13.56MTBF(時間)600000
Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth(R) v5.0 対応 非接触 ICカードリーダーライターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。 マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。 標準で3年保証( バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。 付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約34(本体のみ)電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)ケーブル長(m)約1使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)消費電流(mA)500(Max)使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz通信距離カード:約10mm保守管理3年※リチウムイオン電池除くインターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
特別教育修了証 ユニット特別教育修了証ユニット
469税込516
1冊
当日出荷
講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途資格作業者への修了証配布用に。トラスコ品番184-0301材質再生ビニール、上質紙縦(mm)75横(mm)105表示内容特別教育修了証
イメージクリエイト SE オズボーンイメージクリエイト SEオズボーン
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
名刺や社員証・学生証・資格証などの各種IDカード作成ソフトウエア
仕様【必要なソフトウエア】Microsoft.NetFramework4.5.1以上長さ(mm)(設定可能サイズ)1~300幅(mm)(設定可能サイズ)1~120種類【オブジェクト】文字、画像、直線、円形、四角形、多角形(3~60角形、星形)、円弧(円弧、扇形、弓形)、連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(各32bit/64bit日本語版)対応Unicode(UTF-16)フォントTrueType、OpenTypeフォント適合プリンタCX-Gシリーズ
カラーカードプリンター CX-G2400 Canonカラーカードプリンター CX-G2400Canon
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。
付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0
ICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USB エレコムICカードリーダー 非接触 マイナンバーカード 確定申告 Felica、Mifareカード 対応 直付け ケーブル1m USBエレコム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
予約販売
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
その他総務省指定:第AC-20017号ブラック質量(g)約81 ※ケーブル含むケーブル長(m)約1.0※コネクタを除く対応OSWindows11/10/8.1/7 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※読み取りに使用するアプリの対応情報も併せてご確認ください※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×98×18消費電流(mA)250/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC14443 準拠 Type A /B、ISO/IEC15693、ISO/IEC18092インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間3年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、MIFAREカード、FeliCaカード、医師資格証(HPKIカード)、IC運転免許証(ICカード免許証)、電子車検証電源供給方式バスパワー動作温度範囲(℃)0~40
ICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USB エレコムICカードリーダー 接触式 マイナンバーカード 確定申告 e-Tax eLTAX 対応 ケーブル15cm ブラック USBエレコム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 ICチップ付きのICカードに対応した接触式タイプです。 使わない時は小さく折りたためて、収納に便利なコンパクトタイプです。 カードへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 付属の延長ケーブルを使えば、隣のUSBポートをふさがずに使えます。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
付属品延長ケーブル(約15cm)×1ブラック質量(g)約11対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Monterey(12.0)、macOS Big Sur(11.0)、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります。コネクタ形状USB Standard-A対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×59.1×12.8消費電流(mA)100/DC 5V(USBより供給)通信方式ISO/IEC7816インターフェースUSB 2.0 Standard-A保証期間1年間対応メモリーカード【動作確認済み】マイナンバーカード(マイナ免許証)、医師資格証(HPKIカード)電源供給方式バスパワ-動作温度範囲(℃)0~40
マルチサインシート ユニットマルチサインシートユニット
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます作業員への安全活動啓蒙用に最適ですシート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識の登場です
用途建設現場安全啓蒙用集合標識です取付け方法ヒモ固定材質本体:ターポリン、ハトメ部:スチール縦(mm)900横(mm)1800
新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業新まんが標識 MBシリーズトーグ安全工業
819税込901
1枚
4日以内出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
差込ワッペン グリーンクロス差込ワッペングリーンクロス
399税込439
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます。社名などを入れオリジナルワッペンも作れます。
用途安全指導/安全管理対策商品として。取付方式安全ピン仕様安全ピン寸法(幅W×高さH)(mm)70×80
安全衛生手帳 つくし工房安全衛生手帳つくし工房(2件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷
材質上質紙
透明ポケット付腕章ファスナー付 つくし工房透明ポケット付腕章ファスナー付つくし工房
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポケットの中に資格証や免許証等を入れて、有資格者の確認ができます。 作業所独自のタイトルを入れて、オリジナル腕章も作れます。
取付方式マジックテープ+安全ピン材質軟質ビニール仕様マジックテープ式、ファスナー、安全ピン付厚さ(mm)0.65寸法(mm)90×445ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)280×75
クレーン・玉掛関係標識 ユニットクレーン・玉掛関係標識ユニット(1件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)質量(g)170寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型ピカコーポレイション
1,998,000税込2,197,800
1台
翌日出荷
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら