アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
品番 - 494534(番号付き1 → 999)、494540 (番号付き1000 → 2999)、494556(番号付き3000 → 4999). 資産管理ラベル. 特長と利点. 接着式、ラミネート加工済み、耐摩耗性. 資産の購入及び移動の記録に使用. 過酷な環境での最適信頼性. 使用温度範囲: -20 → +70℃. 寸法 :58 x 22 mm
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 1000 → 2999長さ = 58mm幅 = 22mmテキストメッセージ = Asset Number
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1999個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
仕様プロダクトタイプ:Barcode Scanner 、 スキャンテクノロジ:CCD 、 最大スキャン距離:1インチ 、 最大スキャンレート:45scans/s 、 重量:600g 、 高さ:80mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 Wasp Nest CCDスイート. WaspNest Suiteは、家庭やSOHO用に設計された完全なバーコードスターターソリューションです。 このバリューパックスイートには、バーコードの読み取り用バーコードスキャナ、バーコードの作成用バーコードラベルソフトウェア、在庫追跡と資産管理を簡素化するためのソフトウェアの追跡が含まれています。 基本的な在庫追跡及び資産追跡機能のほかに、WaspNestはフルバージョンのWaspLabelerを装備しているため、資産タグやバーコードラベルの作成や印刷が数分で行えます。. WaspLabelerバーコードラベルソフトウェア 在庫追跡 アセット追跡. Wasp WCS3900 CCD LRバーコードスキャナ Wasp WCS3900バーコードスキャナシリーズは、Wasp製品ラインで最も人気の高いCCDバーコードスキャンデバイスです。 耐久性を重視して製造されており、扱いやすいように人間工学に基づいた設計を採用しています。 WCS3900は、USB又はPS/2を介してキーボードウェッジに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード