やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)10.0~90.0
材質ポリ化粧板
質量(kg)約4.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1070×170
シックハウス対応。保育ルームや小児クリニックに適したグリーン購入品。
質量(kg)約4.3
サイズ1070×270×170mm
目盛10~90cm(最小1mm単位)
本体MDF合板 JAS認定F☆☆☆☆
アズワン品番60-4173-10
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)0~100.0
材質ポリ合板
質量(kg)約5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150
磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。
材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工)
寸法(mm)約1190×310×170
測定範囲(mm)0~1000
最小目盛1mm
マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)
材質ポリ塩化ビニール
質量(g)約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90
松吉医科器械コード23-3002-00
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利)
専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり
22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD)
ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応
測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm)身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0
トラスコ品番838-4168
質量(kg)6.4
収納時寸法(mm)300(W)×450(L)×954(H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
材質メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)約1
サイズ290×530~980×65mm
測定範囲(mm)450~900
最小目盛1mm
収納時寸法(mm)530×100×65
アズワン品番0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.4
高さ(mm)1720
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック
質量(kg)2.5
サイズ552×341×156mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級4級
ひょう量単位kg
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
関連キーワード