定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)10
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。
用途屋外でも使用可能
トラスコ品番112-9125
材質合成紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
用途荷物の表示
材質紙、針金
質量(g)700
タイプ針金付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤
主な用途石材・コンクリート・レンガ
成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン
塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5
仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード