140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番113-5461 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-7023 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクPEロープ巻物 6Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-5504 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

ユタカメイクPEロープ巻物 5Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-5463 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1巻(1個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクPEロープ巻物 12Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-7049 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
トラスコ品番754-0841 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
949 税込1,044
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)95.8 アズワン品番64-7902-36
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷

まつうら工業カラフルロープ(PP)
エコ商品
用途アウトドアーやレジャーに 手芸や装飾にも 再生紙使用マーク適合
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

質量(g)3.2 タイプレッドロープ専用/3.2kg サイズ(mm)H230×60 素材(本体)鉛
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)Φ5 素材(本体)ガラス繊維 標準張力(N)20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

1箱
25,980 税込28,578
7日以内出荷

動物繊維に似た手触りで保温性が良く、染色性に優れ発色が良いロープです。
ロープ長さ(m)10 ロープ径(Φmm)6 トラスコ品番367-4606 材質アクリル 質量(kg)0.12 白×赤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。 アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。 カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。 ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド レッド 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
1巻(150m)
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
1巻
570 税込627
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-24
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-23
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

識別や判別がしやすいカラフルなロープです。トラックの荷台のフックに掛けやすい、両端輪っか(アイ)加工済みです。
用途荷役作業。 材質ポリエチレン・ポリエステル
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で水に強いポリエチレンの特性に、ポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。色が鮮やかで様々なトラックシートの色に合わせて使用が出来ます。ゴムでは固定できない場合や重量物をしっかり固定したい番委に使用します。
用途トラックシートや荷物の固定。 仕様両端リング加工 材質ポリエチレン,ポリエステル
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能! 100V直結専用電源で最大50m使用可能! 接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設 仕様最大接続長さコンバーター:8A タイプ両面 消費電力(W)6/m 定格電圧(V)100 接続専用電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED2835 質量(g/m)130 チップ数60球(片面30球) LED寿命(時間)40000 光色 防水性IP65 間隔(mm)チップ:32.6 接続長(m)最大:50
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。 仕様(輪っか)Φ50mmさつま編み トラスコ品番244-5239 セット内容輪っか金具×1個 材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン 質量(kg)3 (ロープ)黄/黒、(旗)赤無地 ピッチ旗:3(m) 寸法旗(mm):300×260 長さ(m)100 枚数三角旗33枚 表示内容無地 使用ロープ径(mm)7
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000 関連資料カタログチラシ(29.29MB)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

容量(g)500 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

容量(g)500 折径(mm)70 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

容量(g)100 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279 税込307
当日出荷


1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W)2.8 発光色 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間)約30000
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷