「赤外線 通信 usb アダプタ」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素モニター 光明理化二酸化炭素モニター光明理化
59,980税込65,978
1個
39日以内出荷
経済産業省ガイドライン対応製品ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見えるCO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯壁掛けも可能ロギング機能搭載消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)幅広いレンジをカバー本体でロギングデータを確認可能小型・軽量・自立・壁掛けも可能
用途新型コロナ感染防止対策に換気の効果確認に!環境の変化に素早く順応仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振り キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 首振りキャロットシステムズ
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240488付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)190タイプ首振りカメラ1台(部屋全体をみまもりたい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.4×71.1×112.4機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ400万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平74°垂直40°、有効画素数:約400万画素(2560×1440)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
Alter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振り キャロットシステムズAlter+(オルタプラス)Wi-Fiカメラ屋内用 ダブルカメラ首振りキャロットシステムズ
7,980税込8,778
1台
6日以内出荷
家でも、店でも、オフィスでも。「ちょっと見たい」「見ておけたら」の安心感に寄り添うWi-Fiカメラ。お部屋に馴染みやすいデザイン性の高いフォルム、USBケーブル1本で繋ぐだけのシンプル設計で、家庭内の家族の見守り、小規模オフィスのフロア管理などに手軽に導入いただけます。操作や管理はスマホのアプリでいつでも簡単。別売りmicroSDカードを用意することで最長216時間の記録も可能です。
仕様工事設計認証番号:R214-240487付属品カメラ本体、USB-C電源用ケーブル、取付ブラケット、取付ネジセット、クイックスタートガイド(保証書含む) ※microSDカード、ACアダプターは付属しておりません。質量(g)225タイプ固定カメラ1台+首振りカメラ1台(出入口とフロアなど2視点を同時に)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×67.5×113.5機能【アラーム】プッシュ通知、アプリ内メッセージ通知、動体検知時のブザー音(カメラより出力)、声掛け機能(カメラ側へ出力)、カメラ首振り、手動でサイレン発音、他スマホカメラ登録の共有通信方式無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth(接続登録時)、IPv4対応 / IPv6非対応撮影時機能可視光撮影照度:0.01lux(カラー、モノクロ選択可)、夜間撮影距離:最長5m(赤外線撮影時)、カメラ可動域:水平0~355°垂直0~110°、フレームレート:通常(昼間)15fps、IR(暗視時)10fps無線使用周波数:2.4GHz・5GHz、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、2.4GHz・5GHz帯、セキュリティ:WEP、WPA、WPA2、SST/TLSによる128ビットAES暗号化アプリケーションViseeCam(iOS12.1以降、Android7.0以降)カメラ仕様センサー:1/2.9インチ200万画素カラーCMOS、レンズ:4.0mmF2.0、画角:水平80°垂直44°、有効画素:約200万画素(カメラ2個搭載、各1920×1080)録画方式上書き録画:対応(OFF選択不可)、連続録画、動体検知録画、手動録画、記録媒体:microSD最大128GB (目安:128GBで約9日間分録画可能)再生形式スマホアプリ内で再生、PC再生可能(市販ソフトまたはフリーソフト使用)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:4台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
<最新型>録画機能付きテレビドアホン ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホンファミリー・ライフ
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷
誰が来たのか室内からわかる!命を守るドアホン声だけのインターホンや音だけのチャイムと違い、ピンポーンと鳴れば室内のモニターに来訪者が映り、画面を見ながら会話もできて安心。さらにビデオ録画機能付きで表情・声まで自動録画できます不審者対策に!室内からテレビモニターで来訪者を確認、面倒な勧誘もドアホン越しに断れます!!配線工事不要!!簡単取付、簡単操作4.3インチカラー液晶室内に居ながら通話もできます充電式、カメラ防水性能IPX4、写真最大50枚保存、自動撮影・録画機能、チャイム音6種類赤外線LEDで夜でもクッキリ留守中でも自動撮影!来訪者がチャイムを押すとその瞬間を撮影。留守中の来訪者も後から確認可能!ビデオ録画機能:マイクロSDカード(別売)をモニターに挿入すれば来訪者を動画で自動記録可能!団地、アパート、マンション、事務所、一軒家などで使えます1年間保証書付き
セット内容カメラ、モニター、ACアダプター、USB Type-C充電ケーブル、送信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、受信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、アンカーボルト+ネジセット×6+ネジ(小)×1、取扱説明書材質ABS他質量(g)カメラ:(約)58、モニター:(約)134電源カメラ:USB Type-C DC5V/2A、モニター:USB Type-C DC5V/2A連続使用時間カメラ:(使用)約1ヶ月/(待機)約3ヶ月、モニター:約2時間バッテリーカメラ:リチウムイオン800mAh、モニター:リチウムイオン400mAh使用距離範囲(m)モニター:見通し約100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カメラ:(約)5×2.6×8.8、モニター:(約)9.3×1.6×11.7充電時間(時間)カメラ:約1~2、モニター:約1~2(※充電しながらの使用推奨)耐水性カメラ:IPX4相当(防沫形)使用環境条件カメラ:-10度~50度画面サイズモニター:4.3インチIPS液晶無線通信方式モニター:2.4GHzモジュール最低被写体照度(Lux)カメラ:0.8画角カメラ:約85度カメラ仕様夜間撮影方法:赤外線LED
【レンタル】携帯型アスベストアナライザー Thermo Scientific【レンタル】携帯型アスベストアナライザーThermo Scientific
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
近赤外線を使用した高速アスベスト専用分析計。数秒の測定時間で検出可能(>1~2%)東日本大震災被災地におけるがれきのサンプリング調査で使用された実績のあるアスベストアナライザー。microPHAZIR ASは、現場での迅速なアスベスト含有材料のスクリーニングと同定用に設計された携帯型 NIR 材料分析装置です。現場におけるスクリーニング装置として最適です。
仕様【データダウンロード】USBケーブルでPCデーター通信、【結果表示】カラー液晶スクリーンセット内容本体、バッテリー×2、充電台、ACアダプターセット、校正ホルダ、ホワイトリファレンス、グリーンリファレンス、USBケーブル、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(注意事項)、収納ケース、質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)230×240×110感度1~2%測定物質【アスベスト鉱物】Amosite(アモサイト / 茶石綿)、Crocidolite(クロシドライト / 青石綿)、Chrysotile(クリソタイル / 白石綿)、Actinolite(アクチノライト / 緑閃石)、Tremolite(トレモライト / 茶閃石)、Anthophyllite(アンソフィライト / 直閃石)光源タングステン電球電源バッテリー充電可能な8時間リチウムイオン電池測定時間(秒)約7動作原理近赤外分光法による非破壊分析サービス分類レンタル
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型 ICOM(アイコム)ワイヤレスIPカメラ VE-CAM10D ドーム型ICOM(アイコム)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラVE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。
仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など質量(g)約350外形寸法(mm)約Φ109×81(H)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー絞りカメラインターフェース:F=2.0セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76Ui T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり CO2濃度・温度・湿度ロガー レンタル 校正証明書付 TR-76UiT&D(ティアンドデイ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他寸法(mm)66×46×96電源単3乾電池×4本・ACアダプター測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH表示測定値、電池残量、その他チャンネル数温度1・湿度1・CO21測定対象CO2、温湿度通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)電池寿命約2日間測定範囲(ppm)CO2/0~9999記録モードendless/onetime防水性なし記録間隔15通りサービス分類レンタル
【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル /通信アダプタ LR5091シリーズ レンタルHIOKI(日置電機)
91税込100
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー質量(g)43電源USBより供給対応OSWindows 7/10インターフェース赤外線通信・USB2.0サイズ(mm)83×19×61サービス分類レンタル
Nature Remo 3 ネイチャーNature Remo 3ネイチャー
9,098税込10,008
1個
当日出荷
温度センサーを搭載スマートリモコン。温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin' plus、Qrio Lock(Q-SL2)、SESAME botも操作可能な、フラッグシップモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度、照度、人感付属品電源アダプター、(Micro USB Type-B / 2mのケーブルと一体型)、本体(壁掛け用の穴あり)、取扱説明書適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電寸法(mm)70×70×18質量(g)40センサー温度、湿度、照度、人感通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low EnergyOSiOS 13.6以降、Android 5.0以降赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
スマカメ2 アウトドア180 プラネックスコミュニケーションズスマカメ2 アウトドア180プラネックスコミュニケーションズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。外部アンテナで屋外でも無線LAN屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g)約187(ACアダプタ含まず)外形寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電適合規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11bレンズf:1.70 mm F:2.0解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)防塵防水性能IP65準拠映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素撮影距離(cm)10~∞使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平)被写体照度【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m)画像圧縮方式【動画】H.265【静止画】PNG有線LAN【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LAN【通信周波数】2.4GHz帯PoE対応IEEE802.3af
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンク エレコムIRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンクエレコム
3,899税込4,289
1個
翌々日出荷
静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。 キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。 使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。 キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。 消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ピンクサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3/収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
【レンタル】IAQモニター(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】IAQモニター(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から5日以内出荷
建築物衛生法に則した測定に最適 CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器 湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト)測定範囲【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH質量(g)【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250電源単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz)ケーブル長(m)約2本体寸法(mm)約88×188×51測定方式【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式測定精度【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH分解能【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH測定対象清浄な空気寸法(Φ×mm)【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定動作環境【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと)保存環境-20~60℃(結露しないこと)使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用応答性【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答)サービス分類レンタル
スマートホームカメラ 首振 BK カシムラスマートホームカメラ 首振 BKカシムラ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352testo(テストー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
校正証明書一般校正
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352 testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352testo(テストー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルトプラネックスコミュニケーションズ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。 人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。 付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。 日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)質量(g)約215(ACアダプタ含まず)規格Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)対応OSAndroid OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上表示オーバーレイ:日時チャンネル数13(1~13ch)レンズf:3.6 mm、F:2.0設定方式WPS非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約112×70×70インターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度最大 FHD 1080p(1920×1080)保証期間1年間環境対応RoHS(10物質)動作範囲パン:345度、チルト:90度映像素子1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素LEDステータス耐水性なし動作湿度(%)15~85(結露なきこと)撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定セキュリティWPA2-AES使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)対応ファイルmicroSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32フレームレート最大15フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)動作温度範囲(℃)0~50LAN設定自動(DHCPサーバによる割当て)音声圧縮方式G.711a画像圧縮方式静止画:JPEG、動画:H.264容量(GB)microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転通信周波数帯域(GHz)2.4
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。 解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。 320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。 3.5インチの大型カラーディスプレイ。 本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ) 広い測定範囲。(-20℃~450℃) 長い連続測定時間。(連続3~4時間) わかりやすい日本語の画面表示。
付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)約630測定範囲(℃)-20~450連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF)機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール解像度赤外線:320×240(76800ピクセル)、表示:300000ピクセル記憶容量8G 内蔵メモリー温度分解能(℃)0.07解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)フォーカス固定寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)(FOV):56×42
ワイヤレスカメラ&モニターセット マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセットマスプロ電工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素(1920H×1080V)使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラスマートカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート38.4Kbps) アクティシス赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート38.4Kbps)アクティシス
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート19.2Kbps) アクティシス赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート19.2Kbps)アクティシス
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
インターフェースUSB(COM)
赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート9.6Kbps) アクティシス赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート9.6Kbps)アクティシス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート115.2Kbps) アクティシス赤外線USBアダプタ ACT-IR224UN(ボーレート115.2Kbps)アクティシス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ACT-IR224UN-LN115-LEは、Windows環境において仮想的なCOMポートを生成し、IrPHY(通称:Raw IR)による他のIrDAプロトコルを持たない赤外線(一般的に『光通信』と呼ばれる)装置との通信を可能とするためのUSB-IRドングルです。本機のドライバは、「USBポートは搭載されている一方RS232Cポートを持たない」という比較的新しいPCにおいても、アプリケーションソフトウェアの変更等を一切行わずに、本機によるRaw IR接続機能を提供することが出来ます。赤外線ポートは所有しているがIrDAプロトコルスタックを搭載していない機器(RAW-IR搭載機)と通信する場合にご利用可能です。ACT-IR224UN-LN115-LEのボーレートは115.2Kbpsです。
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
849,800税込934,780
1式ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
保管温度(℃)-40~70
電子てんびん オーハウス電子てんびんオーハウス(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から46日以内出荷
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイを採用しています。 IRセンサ(赤外線センサ)を搭載しており、手をかざすだけで非接触操作が可能です。 NVタイプの0.01g/0.1gモデルには積み重ね保管用キットが付属します。
種類電子天秤表示形式デジタル
【レンタル】脱着型サーモグラフィ(校正書付) NEC Avio赤外線テクノロジー【レンタル】脱着型サーモグラフィ(校正書付)NEC Avio赤外線テクノロジー
8,598税込9,458
1台
翌日出荷から4日以内出荷
脱着型のカメラヘッドとコントローラにより、多彩な計測スタイルが可能に 自由な脱着スタイル 自由な撮影スタイル ピント合わせが不要な広角レンズで、効率的な撮影が可能 耐環境温度性能70℃※のカメラヘッドにより、高温環境内での計測が可能 タッチパネルによって、直感的な操作が可能 手袋をしていても操作しやすいハードウェアキー
測定視野角(°)70×70空間分解能(mrad)5.3測定距離範囲:10cm~∞フォーカスフォーカスフリー検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)測定波長(μm)8~14画素数記録:240×240画素フレームレート7.5Hz測定温度範囲(℃)-20~350温度分解能(℃)0.05 at 30温度精度±2℃ or ±2%(指示値)機能【画像表示】オート機能:オートスケール/オートMAX/オートポイント【計測機能】アラーム機能:アラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、温度補正:放射率補正(画像全体、多点)、環境・背景温度補正、放射率テーブル機能仕様【画像表示】カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)、可視画像表示:CMOS 51万画素(720×720)、可視画像合成:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、可視画像合成表示:ピクチャインピクチャ(任意トリミング可能)、ブレンディング(透過率可変合成、サイズ・位置調整可能)【計測機能】ポイント温度測定:可動点x5、温度サーチ(最高x1、最低x1)【記録・出力】データ記録:静止画(温度データ付 JPEG、14bit)、可視画像同時記録、データ記録(音声メモ):30秒間、データ記録(テキストメモ):最大128文字表示色・階調256/128/64/16階調記録媒体SDカード、SDHC対応データ形式【静止画】温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録)インターフェイスUSB2.0(MTP)表示装置:4.8型HD(720x1280)タッチパネル(静電容量式)撮影時機能補助機能:LEDライト(カメラ部に搭載)外形寸法(mm)【カメラヘッド】約30×40×130(突起部、ケーブル含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コントローラ】約169×92×24.5(突起部、ケーブル含まず)質量(g)【カメラヘッド】約100、【コントローラ】約400(※バッテリ内蔵、ケーブル含まず)動作環境【カメラヘッド】-20℃~70℃、90%RH(結露しないこと)、【コントローラ 】-20℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存環境カメラヘッド:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)、コントローラ:-40℃~60℃、90%RH(結露しないこと)振動1m落下衝撃29.4m/s2(3G)、 294m/s2(30G)防塵防水性能IP64相当EMC規格CE適合規格(クラスA)電源バッテリパック:リチウムイオンバッテリ(コントローラに内蔵)、駆動時間:約4.0時間(省電力モード併用)、ACアダプタ:AC100V~240V、50/60Hz(USB給電式、micro B コネクタ)セット内容本体(コントローラ・カメラ)、マイクロSDカード、マイクロSDアダプタ、ACアダプタ、充電用ケーブル、通信用ケーブル、CD-ROM(本体マニュアル、ソフト用ドライバ)、取扱説明書(本体用、簡易マニュアル)、収納ケースサービス分類レンタル
お手元スピーカー SONYお手元スピーカーSONY(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯
KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装KL-DT2-ISデータキャリアクボタ計装
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
ワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠 エレコムワイヤレスマウス Bluetooth 4.0 3ボタン IRマウス 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズのBluetooth(ブルートゥース)4.0 3ボタンIR LEDマウスです。 左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 CE規格に適合した製品です。 レシーバを使用しないBluetooth(ブルートゥース)に対応しているので、USBポートを使わずにスマートに接続可能です。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。 省電力性を重視して開発されたBluetooth(ブルートゥース)4.0に対応し、通信の最適化により電池寿命がアップします。 ※Bluetooth(ブルートゥース)プロファイルのHOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(ブルートゥース)アダプタ:LBT-UAN05C2N (別売)) 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) 消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能2000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光連続動作時間約205時間連続待機時間約1811日ホイール数1個接続台数1台読取方式光学センサー方式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら