1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39
電源(V)単相100
タンク容量(L)25
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)78/77
首振角度(°)上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)
暖房の目安(木造)58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10
質量(kg)15
電源単相100V
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])13/h
燃焼持続時間(h)7
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57
トラスコ品番459-9403
質量(kg)40
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)55/49
首振角度(°)上方20
暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)
暖房の目安(木造)92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884
燃焼持続時間(h)15~19
発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番171-8329
質量(kg)65
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)
消費電力(W)(50/60Hz)100/113
首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°
暖房の目安(コンクリート)134畳
暖房の目安(木造)96畳
本体寸法(mm)奥行545
本体寸法(mm)高さ1050
本体寸法(mm)幅1195
燃焼持続時間(h)11~16
発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番494-0784
質量(kg)61
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)115/123
燃焼持続時間(h)11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25
トラスコ品番459-9420
質量(kg)39
電源単相100V
消費電力78W
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.4
首振角度(°)上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm
燃焼持続時間(h)10
発熱量(kW/h)23
2018年トラスコ掲載ページ9 0916
暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421
適合機種VAL6KBS
材質SUS302B、ステンレス
径(mm)Φ562
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
トラスコ品番251-1412
適合機種VAL6PH
材質塩ビ梨地
幅(mm)550
高さ(mm)490
品名収納カバー
長さ(m)0.55
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
材質SUS302B、ステンレス
燃焼時、安全用防護柵としてご使用ください。季節商品の為、シーズンオフになりますと長期欠品になる場合がございますので、予めご了承ください。
アズワン品番62-6326-28
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)7.3
仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番459-9306
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100
燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)35/39
質量(空タンク時)(kg)11.5
吐出口(Φ)157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535
使用周囲温度(℃)-20~40
燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)40
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6605
質量(kg)57
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)95/115
首振角度(°)自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)約187~219m2
暖房の目安(木造)約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1143×514×971
燃焼持続時間(h)10~13
熱出力5段階
発熱量(kW/h)28.1~38.8
1台
¥219,000
税込¥240,900
当日出荷
ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント
質量(kg)約23.5
電源(V)単相100
コード長さ(m)約2
使用燃料灯油JIS1号灯油
燃料消費量(L/h)1.75
燃料タンク容量(L)15
点火方式高圧放電点火
熱出力(kw)17(14500Kcal/h)
ヒューズ容量(A)3.15
燃焼持続時間(h)約8
放熱板(Φmm)337
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)46
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番462-6567
質量(kg)36
電源(V)単相100
燃焼方式高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)120/140
暖房の目安(コンクリート)約147~173m2
暖房の目安(木造)約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1013×787
燃焼持続時間(h)10~14
発熱量(kW/h)43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)22
質量(kg)21(油タンク空時)
種類放射式直火型
定格電圧(V)単相100
安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.44
暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)
運転音(dB)(50/60Hz)60/60
角度可変上45°、下10°
周波数設定要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]
燃焼持続時間(h)15
サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
新型ロータリーガス化バーナーを搭載し、運転音60dB未満を達成しました。eco運転モードにより燃料の消費を抑えられます。
赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。
メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減!
ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。
火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。
スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。)
上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。
サーキュレータを搭載しています。
標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。
ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。
キャスタ付のため、移動が簡単です。
警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。
電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。
耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。
停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。
過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。
過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に
仕様周波数切替不要
質量(kg)27
電源(V)単相100
消費電力(W)【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz)
油タンク容量(L)22
使用燃料JIS1号灯油
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)2.00(強)/2.55(弱)
運転音(dB)64(50Hz/60Hz)
暖房出力(kW)19.4(強)/15.1(弱)
角度可変20(上向き)/8(下向き)
燃焼持続時間(h)11.0(強)/14.2(弱)
サイズ(mm)496×613×863
暖房の目安坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
トラスコ品番469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7
色ストーンブラック
消費電力(W)1,300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101
温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250
サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)
タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
関連キーワード