200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。
紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
ガラスの飛散防止に。
厚さ(mm)0.077
色透明
長さ(m)1.8
透過率(%)(日射)52
紫外線透過率1%以下
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
赤外線遮断率(%)71
反射率(%)日射/6
クリアな視界を確保したまま日射しのジリジリ感を遮る
女性や赤ちゃんのデリケートな肌を紫外線から守る。
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
スキージ付き。
色クリア
可視光線透過率(%)82
熱線カット率(%)84
紫外線カット99
材質ポリエステル
寸法(mm×m)500×1.5
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。
仕様紫外線カット
材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
粘着力8.0N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0796
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)64
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.89
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.78
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.8
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.7
サービス分類オーダー・加工
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
色透明
吸収量日射/23%
透過率(%)日射/70
可視光線透過率(%)89
紫外線遮断率(%)99
赤外線遮断率(%)69
反射率(%)日射/7
遮蔽係数0.89
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
窓際を快適・安全に。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%
色ゼロブラック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約100%
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)42
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)24
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.84
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)970
長さ(m)30
1巻(30m)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1016
長さ(m)60
1巻(60m)
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
関連キーワード