ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
保管温度(℃)-40~70
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証
電源内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)-20~350
メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD
放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能
解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50×50
アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。
質量(g)610
電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)
測定範囲(℃)-20~600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102
分解能3mrad(空中)
連続使用時間(時間)約8(2Ah)
放射率0.01~1
解像度256×192(熱)、320×240(画像)
防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)
温度分解能(℃)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
測定視野角(°)45×35
保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。
トラスコ品番146-3317
セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池
幅(mm)95
高さ(mm)233
使用温度範囲(℃)-10~45
奥行(mm)63
電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
温度範囲(℃)【充電】0~+45
精度(℃)±3
ディスプレイ3.5インチ
解像度【熱画像】160×120
測定温度範囲(℃)-10~400
保管温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)6
測定視野角(°)53×43
最小表示(℃)0.1
相対湿度(%RH)20~80
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6656
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)1.13
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6660
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,598,000
税込¥2,857,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6661
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
20日以内出荷
国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。
仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad
セット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電)
温度範囲(℃)-20~400
解像度160×120(500万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検
仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)
付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6)
質量(g)約 285
電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh)
測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550
センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー
分解能(℃)0.1
メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)
測定波長(μm)7.5 ~ 14
表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320
使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
最短合焦距離0.1m
放射率補正0.01 ~ 1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落下耐性、防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50 × 50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78
測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。
熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。
380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。
湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。
タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。
小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。
仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定)
付属品校正
質量(g)約220
測定範囲(℃)【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48
精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH)
センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー
分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1%
検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μm
バッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可)
メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売)
表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル
連続使用可能時間約6時間(フル充電にて)
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ30秒~30分30秒(可変)
フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4
充電時間(時間)約5~6
放射率補正0.01~1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書
質量(g)約200
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
本体寸法(mm)約129×87×22
センサー赤外線:120×90ピクセル
分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約4
バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
測定波長8~14 μm
表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)
測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方
最小表示単位0.1℃
最短合焦距離0.5m
視野角測定:50°×37°
保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)
オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分
フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)
充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)
寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)
モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像
フォーカス固定
インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート50Hz
Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム
ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)
落下耐久(m)2(工場出荷時)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
電源(V)DC12~24
画素数2000画素
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
質量(g)約174(電池含む)
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)
サイズD(mm)68
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。
従来より2倍のフレームタイムの高速仕様
アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300
材質ポリカーボネート樹脂(黒色)
質量(g)約150(センサ本体)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC24
適合規格CEマーキング(EN61326-1)
アナログ出力1点(4~20mA DC)
温度測定範囲(℃)-20~300
消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)
画素数2000画素
インターフェイスイーサネットアナログ出力付き
フレームレート6Hz
伝送信号4~20mA DC
使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
関連キーワード