20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番620-2130 幅(mm)80 厚さ(mm)42 高さ(mm)78 測定範囲(m)40
1個
4,798 税込5,278
欠品中

GLM30-23 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。最大測定距離30m。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定 セット内容本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-10~+45 電源単4アルカリ乾電池×2本 本体寸法(mm)43×100×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 測定単位1mm 測定範囲(m)0.15~30 オートパワーオフ約5分 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 ケース色シルバー テープ厚さ(mm)0.100 材質(バネ)ステンレス 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24 タイプストップタイプ トラスコ品番484-1590
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

GLM400 レーザー距離計 GLM400 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定 質量(kg)約1 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池×2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24 測定精度±1.5mm 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分 波長(nm)635 測定単位0.5mm 測定範囲(m)0.05~40 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2) レーザークラス2 保管温度範囲(℃)-20~70 関連資料(1.74MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度±2.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~30 保管温度(℃)-20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。 付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】 波長(nm)620~690 製品質量(g)120 測定単位1mm 測定範囲(m)0.3~50 保管温度(℃)-20~70
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応。2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現。P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能。2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポート。ジェスチャーによる測定トリガー。屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダー。リチウムイオン充電式バッテリー。多機能エンドピース。※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計 仕様P2P測距制度:±10mm/10m 付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文) 質量(g)230 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェースBluetooth(R)SMART 測定範囲(m)0.05~250 保証期間3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能IP65 測定精度(mm)±1.0 取扱説明書(16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25 充電端子Type-C
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
6日以内出荷