2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。 ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。 電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz) ピーク波長(nm)940 LED使用数(個)20 使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本 電源電圧(V)DC4.8~6 消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード) 直径(mm)74(球形) 質量(g)約95(電池含まず) 再生紙使用マーク適合
1個
9,798 税込10,778
当日出荷