業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)
電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ
捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
塗装色25・90C
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1個
¥2,490
税込¥2,739
10日以内出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-40
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10
電源(V)単相100(50/60Hz)
騒音値(dB)70
吸入口径(Φmm)124
付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き
消費電力(W)200
最大静圧(Pa)1100
質量(kg)72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937
方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター
性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)80以下
安全装置異常温度検知(サーモスタット)
防火性能アルミデミスター積層体
仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-150
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-220
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のオプションパーツ。
適合機種FSM-15
径(Φmm)125
1セット(1枚×4枚)
¥54,900
税込¥60,390
30日以内出荷
1台
¥2,390
税込¥2,629
10日以内出荷
1台
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
長さ(m)1.5
1セット
¥19,900
税込¥21,890
21日以内出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-100
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-220
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
1セット(1枚×2枚)
¥81,900
税込¥90,090
21日以内出荷
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
10日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。
さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
1台
¥59,900
税込¥65,890
10日以内出荷
1台
¥29,900
税込¥32,890
10日以内出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-150
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
1台
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
1個
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1台
¥1,290
税込¥1,419
10日以内出荷
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-100
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。
ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。
フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。
さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-100
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
径(Φmm)75
1セット(1枚×4枚)
¥10,900
税込¥11,990
21日以内出荷
用途ボックス状のルーバーユニットの中には、ルーバー(鎧状衝突板)タテヨコ交互に配置し、粗粒子(切粉・粉塵)を除去し、フィルターへの負担を軽減。
さらにルーバーユニット内にもフィルターを設けることで、粗いミストを効率良く除去します。
1台
¥84,900
税込¥93,390
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。
バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。
金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。
さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
1台
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。
バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。
金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。
さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
1台
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
1台
¥44,900
税込¥49,390
10日以内出荷
1台
¥38,900
税込¥42,790
10日以内出荷
1台
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
1台
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
1台
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
1台
¥2,590
税込¥2,849
10日以内出荷
1台
¥5,690
税込¥6,259
10日以内出荷
1個
¥8,890
税込¥9,779
10日以内出荷
1セット
¥43,900
税込¥48,290
30日以内出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「固定式3層ドラムフィルター」になります。フィルタ部は洗剤水に漬け置きした後、支持枠はブラシ等で洗浄しフィルターは水分を押出して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルターの繊維が傷む恐れがあります。
アズワン品番64-7674-15
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ