カテゴリ

  • テープ(4)
さらに商品を絞り込む
  • 菊水テープ(2)
  • 王子タック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 19(1)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • OPP(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(1)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 0.055(1)
  • 0.13(1)
  • 0.139(1)
  • 0.2(1)
  • 色
    イエロー(4)
  • 色
    オレンジ(2)
  • 色
    グリーン(3)
  • 色
    シルバー(2)
  • 色
    パープル(1)
  • 色
    ブラック(3)
  • 色
    ブルー
  • 色
    ホワイト(4)
  • 色
    レッド(6)
  • 色
    白×赤(28)
  • をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「赤白テープ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)菊水テープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セットTRUSCO
939税込1,033
1セット(5巻)
当日出荷
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。<br />有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)<br />作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。<br />LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。<br />長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)引張強度(N/10mm)33.2
クラフトテープ カラー 王子タッククラフトテープ カラー王子タック
19,980税込21,978
1箱(50巻)
5日以内出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。 環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物) 宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野仕様名入れ適性伸び(%)8.4引張強度(N/10mm)60保持力(mm/h)0RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら