ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品ケース
サイズ2m/10段
質量(g)200
適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ27cm
マイゾックスコード218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。
色赤×白
目盛間隔(mm)200
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。
用途測量用ポール。
材質アルミ
寸法(mm)1000
直径(Φmm)30
質量(g)280
おねじサイズ5/8インチ
目盛間隔(mm)200
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
こんなお得な商品も!
ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
用途測量用ポール。軽量なので山林調査などにも。
材質アルミ
寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)
色赤×シルバー
質量(g)450
目盛間隔(mm)200
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
¥10,980
税込¥12,078
24日以内出荷
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に
本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)
寸法(mm)500×60×6(標尺)
質量(g)785
材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
表示内容全面通行止
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼
組立寸法(mm)1950
質量(kg)8~8.5(組立時)
色赤×黄
高さ(mm)1950
種類組立式
表示内容一時停止
デザイン文字入り
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
関連キーワード