5,181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.3 取付天井取付可能型 種類予備電源別置型 電圧(V)(AC/DC)100 構造防雨型(灯具部:IP43) 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色白色
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)1.1 種類予備電源別置型 電圧(V)(AC/DC)100 構造防雨型(灯具部:IP43) 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 光色白色
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

誘導用 ライト モノタロウ 動画あり
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm)点灯部/340 全長(mm)535 直径(Φmm)30 質量(g)144(電池含まず) 使用乾電池単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個)6
1個
859 税込945
当日出荷

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付天井取付可能型 種類電池内蔵型 電圧(V)100 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命60000時間 光色白色 防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅 電池寿命(時間)約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)レッドランプ 24V
質量(g)350 タイプ白熱バルブ(4616) 定格電力(W)25 光源白熱球
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類電池内蔵型 電圧(V)100 電池交換:FK731 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED 光源寿命60000時間 光色白色 防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ 材質PVC 長さ(mm)520 寸法(mm)45×45×520 使用電池単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
欠品中



身体を温める赤外線ランプです。 温度調節・タイマー機能付。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

6300069666 工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯) KMネクスト 動画あり
夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。
用途夜間の工事灯に。 仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能 その他【無日照】8日(満充電時) 電源ニッケル電池1,300mAh 点滅全灯同時点滅 LED赤4灯 直径×高さ(mm)80×160
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様高輝度LED (6灯式) 直径(Φmm)30 質量(g)150 (電池別) 長さ(cm)55 連続使用時間(時間)100 使用電源DC3V、単2電池×2本(別売) 点灯方式点滅OFF切替
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理に LEDSMDx2 50LM 警報音・音量90~95dB 防水保護等級IP×3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1157g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数3灯
1個
12,331 税込13,564
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数1灯
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応 灯数2灯
1個
9,403 税込10,343
翌々日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 赤
幅広い用途に対応、ベストセラーを誇る小型回転灯です。電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用しています。グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂です。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性です。
用途回転灯。 材質グローブ:アクリル樹脂、ボディ:金属製 質量(g)600 径(Φmm)100 電流(A)0.065 定格電圧(V)AC100 口金BA15S 閃光数(min-1[回/分])170 電球12V・5W ガラス球形状G18
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)58 質量(g)約205 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)ABS樹脂 使用乾電池単2×2本(別売) アズワン品番65-0308-76 材質(パイプ)プラスティック樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えにくい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。ケージの中で場所を取らない小型の保温球です。局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の体温が上がることで、食べ物の消化や代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。上から温めることで生体が体を起こし、健康的な動きを促進します。
適合【水槽容量目安】30~45cm 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金GU10 定格消費電力(W)60 電源コード(m)1.8 使用電球60W以下まで 照射時間(時間)12/日(目安)
1セット
4,370 税込4,807
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房誘導棒 花子
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620) 質量(g)270(電池使用時) タイプロング 電源単2電池3本付 LED使用数(個)赤×12
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

マルチ誘導棒 誘灯生 ミズケイ 動画あり
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス 直径(Φmm)38 点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
1本
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

TAKAGI(高儀)LED誘導棒 41cm
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 全長(cm)41 アズワン品番65-9390-49 点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
829 税込912
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-106
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途車の誘導、パトロールに 赤/青 長さ(mm)550 仕様高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式 トラスコ品番781-0270 材質ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm)32 質量(g)195 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤6、青6(切替) 連続点灯時間(時間)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g)161(電池除く) 使用電池単2電池×3本 電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷