こんなお得な商品も!
回転灯 電池式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)160
取付方式マグネット
機能回転・点滅
電源(V)DC3(単三×2)
点滅数(回/分)72
回転数(回/分)270
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3
外径(Φmm)118
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂
高さH(mm)157
保護構造IP55
付属品単1×2
形状弾頭形
質量(kg)0.61
質量(g)610
取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)-10~50
温度範囲(℃)-20~60
構造プリズム、磁石、屋外
閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72
使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
材質(ボディ)ABS
LED使用数(個)16
関連キーワード