3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッド 規格CAT6A (カテゴリー6A) コネクタ形状RJ-45 ケーブル厚さ約2.5mm 芯数8芯 互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換> ワイヤー4対8線 導体ヨリ線(32AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 グリーンマーク認定
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルの先端が点灯する新設計モデルで摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用・iOS端子部分が発光するので、暗い場所でもらくらく接続・ブラックとレッドのカラーバリエーション
質量(g)約26 長さ(m)約1.2 入力端子USB-A 出力端子ios端子8pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品の特長 iPhoneやiPadの充電が満充電付近になると自動で充電をストップします。 また、定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。 丈夫で耐久性があるアルミカバー&ナイロンケーブルを採用。 パソコンとのデータ通信にも対応しております。 取り回しに便利なケーブル長 約1.2mケーブル。 自動で充電OFF 通電中はLEDランプがゆっくりと点滅。 満充電付近で点灯に変わり、充電が完了すると消灯し通電OFFします。 定期的に再充電を行い最適な状態をキープします。 最大電流 2.4A対応 最大電流2.4Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 スタイリッシュなツートンカラーとなっております。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mのケーブル長となっております。 充電 & 通信に対応 パソコンとのデータ通信にも対応しております。 選べる2カラー ブラックとレッドの2カラーをラインアップ。
ケーブル長(m)約1.2 ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル 入力端子USB(A) 出力端子iOS 充電電流(A)最大2.4対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)